ALLEGRO SAFETY MVP を備えたアキシャル AC および DC プラスチック ブロワー システム
形式 | モデル | 現在の描画 | 高さ | 最大。 自由空気の流れ | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9520-33M | 3A | 13 3 / 4 " | CFM 831 | 3200 RPM | 115V AC | ¥208,681 | |
A | 9520-36M | 13A | 15 " | CFM 816 | 4200 RPM | DC 12V | ¥194,919 |
MVP を備えたアキシャル AC および DC プラスチック ブロワー システム
Allegro AC および DC ブロワー システムは、下水道、マンホール、タンク内の空気の流れを方向転換して維持するように設計されています。 これらはポリエチレンプラスチック製で、優れた剛性と耐衝撃性を備え、それぞれ最大 4200 rpm および 831 cfm の速度と流量を提供します。 これらのブロワー システムには、限られたスペースでの作業の安全を維持するためのマンホール換気パススルー (MVP) と、換気を容易にするための収納バッグ付きの 6 フィートおよび 15 フィートのダクトが含まれています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラベルホルダー
- ブロックと滑車
- 真ちゅう製ロッドストック
- フレキシブルエアフィッティング
- 銅ロールストック
- 工作機械アクセサリー
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 通信部
- ブリアブルガス
- コンクリートとアスファルト
- APPROVED VENDOR 110VACラウンドインジケーターライト
- DAYTON 耐久性の高い排気ファン、亜鉛メッキ鋼フレーム
- LOC-LINE インラインスライドバルブ2/1インチ
- HONEYWELL コンプレッションティー
- SPEARS VALVES CPVCラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、FKM
- DAYTON アセンブリ
- DIABLO レシプロソーブレード
- KLEIN TOOLS 視認性の高い反射安全ベスト
- APPLETON ELECTRIC ビームクランプ
- ANSELL クラス 00 電気手袋、14 インチ、黄色