ウォルターツールズ F4048 正面フライスカッター
形式 | モデル | ボア | 直径 | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4048.T36.040.Z03.10 | - | 1.968 " | F4048.T36.040.Z03.10 | 4 | 1.771 " | T45 " | ¥112,831 | |
B | f4048.ub26.076.z07.10 | 1.5 " | 4" | f4048.ub26.076.z07.10 | 8 | 2.48 " | 1 | ¥203,683 | |
B | F4048.B27.080.Z05.10 | 1.26 " | 3.937 " | F4048.B27.080.Z05.10 | 6 | 1.968 " | 1.063 | ¥183,619 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 集塵機アクセサリー
- リフトオフヒンジ
- スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ
- 燃料シリンダー
- クランプキットアクセサリー
- 遮断弁
- パワードリル
- 緊急時への備え
- エンクロージャ
- 配管ホース
- ARO バルブチェック
- SPEEDAIRE 複動式NFPAエアシリンダー、NFPA MX5 / MS4マウント
- FERVI セルフセンタリングチャック
- HOFFMAN ハンドル付きタイプ 12 切断エンクロージャ
- BALDOR MOTOR クローズカップルポンプモーター、TCZタイプ、オープン防滴、単相
- EATON モールドケースサーキットブレーカーアラームロックアウト
- ALL GEAR ハイフォースプルライン
- DAYTON シャフトシールキット
- DIAMABRUSH 研磨研磨パッド
- NIBCO DWV リターン ベンド、PVC