DICKSON サーキュラーチャートレコーダー バイメタルまたは交換可能なセンサーを備えた温度、圧力、湿度チャートレコーダー。 自立型と壁掛け型のバリエーションがあります
バイメタルまたは交換可能なセンサーを備えた温度、圧力、湿度チャートレコーダー。 自立型と壁掛け型のバリエーションがあります
4インチ圧力チャートレコーダー
Dickson 4 インチ圧力チャートレコーダーは、可変圧力データの永続的な視覚的記録を生成します。 冷蔵庫、冷凍庫、HVAC 用途に最適です。 これらのチャートレコーダーは、過酷な屋外環境に耐えられる耐候性の NEMA 4X 定格エンクロージャを備えています。 電池の交換や組み立てが簡単にできる電池ホルダーが付属しています。 自立式および壁掛け式のオプションが用意されている、幅広い圧力チャート レコーダーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dickson 4 インチ圧力チャートレコーダーは、可変圧力データの永続的な視覚的記録を生成します。 冷蔵庫、冷凍庫、HVAC 用途に最適です。 これらのチャートレコーダーは、過酷な屋外環境に耐えられる耐候性の NEMA 4X 定格エンクロージャを備えています。 電池の交換や組み立てが簡単にできる電池ホルダーが付属しています。 自立式および壁掛け式のオプションが用意されている、幅広い圧力チャート レコーダーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | チャートサイズ(インチ) | 温度。 範囲 | 録音時間 | 正確さ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL4350NIST | ¥127,102 | ||||||
A | SL4350 | ¥92,314 | ||||||
A | SL4100 | ¥92,726 | ||||||
A | SL4100NIST | ¥127,102 |
特徴
- Dickson 円形チャート レコーダーは、4、6、8 インチの円形チャートと互換性があり、24 時間、7 日、31 日のデータ サイクルを提供します。
- 選択されたモデルには以下が含まれます 3インチチャートレコーダー コンパクトなスペースでの使用に。
- これらのチャート レコーダーの多くは、AC 電源を使用して電力を供給され、バックアップ電源としてバッテリーを備えています。 一部のモデルは、バッテリーのみで駆動するものもあります。
- チャートレコーダーには、バッテリーの保持、交換、および組み立てを容易にするためのバッテリーホルダーがあります。
- 過酷な屋外環境に耐えられる防滴構造の耐腐食性筐体が特徴です。
動作メカニズム
- Dickson 円形チャートレコーダーは、固定された円形チャートを一定時間にわたって均一に回転させます。
- 次に、これらのユニットのセンサーが測定されたパラメーターに関するデータを取得します。
- センサーに接続された XNUMX つ以上のペンは、受信した信号に比例してチャート上に放射状にデータをプロットし、パラメーター データのハード コピーを提供します。
よくある質問
これらの Dickson 円形チャートレコーダーではどのようなオプションが利用できますか?
Dickson 円形チャートレコーダーには、交換可能なセンサー、ディスプレイ、可聴アラーム、K 熱電対プローブ、バッテリー動作モードなどのオプションが用意されています。
これらの Dickson 円形チャートレコーダーと互換性のあるアクセサリにはどのようなものがありますか?
- 紙製の円形チャートは、温度、湿度、圧力を記録するための円形チャートレコーダーと併用できるように、さまざまな直径が用意されています。
- チャート レコーダ ペンは、円形のチャート レコーダと一緒に使用して、丸い紙のチャートに測定値を記録します。
選択した Dickson 円形チャート レコーダが複数のパラメータを監視している場合、監視対象パラメータを特定するにはどうすればよいですか?
選択した Dickson 円形チャート レコーダが複数のパラメータを監視している場合、パラメータごとに異なるインク色のペンを使用してパラメータを区別し、一目でわかる履歴を提供します。
詳細はこちら
- ラボ機器
- HVACモーター
- 自動車整備士
- 手のこぎりとのこぎり
- 防火
- ウィンチアクセサリー
- ラジアル玉軸受
- フレキシブル継手
- 溶接洗浄システム
- 水生雑草防除熊手
- ALLEGRO SAFETY 標準冷却ベスト
- HONEYWELL 安全インターロックスイッチ
- HUBBELL PREMISE WIRING 2ポストオープンフレームラック
- LUMAPRO 広角拡大鏡ライト
- DIXON ワッシャーシールステム
- PASS AND SEYMOUR ステリガードシリーズ クロージャーキャップ
- WRIGHT TOOL ディープスロート鍛鋼ボディクランプ、銅ネジ
- BRADLEY 蛇口アダプター
- BOSTON GEAR SLシリーズ ピローブロック ローバックマウント玉軸受
- CAROLINA GLOVE 耐熱手袋