ハネウェル安全インターロックスイッチ
形式 | モデル | アイテム価格 | ディファレンシャルトラベル | アクチュエータの長さ | ボディ材質 | 高さ | IP評価 | ムーブメント | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GKEA01L | デュアルエントリーキー操作の安全インターロックスイッチ | - | - | 熱可塑性プラスチック | 3.61 " | 66 | - | 1、12、13 | ¥25,461 | |
B | GSAA01B | 安全インターロックスイッチ | 11 mm | 1.48 "フリーポジション | 亜鉛ダイカスト | 3.23 " | 67 | プレトラベル-20mm、ディファレンシャルトラベル-11 mm、ポジティブオープニング-56 mm、フルトラベル-85度 | 1、4、12、13 | ¥49,537 | |
C | GSAA22C | 安全インターロックスイッチ | 12 mm | 1.99 "フリーポジション | 亜鉛ダイカスト | 3.23 " | 67 | プレトラベル-20mm、ディファレンシャルトラベル-12 mm、ポジティブオープニング-56 mm、フルトラベル-85度 | 1、4、12、13 | ¥123,590 | |
D | FF5-21-DC-03 | 安全インターロックスイッチ | - | - | ABS | - | 67 | - | - | ¥48,452 | |
E | GSAA01A1B | 安全インターロックスイッチ | 12度 | 1.5 " | 亜鉛ダイカスト | 3.23 " | 67 | プレトラベル-20mm、ポジティブオープニング-32 mm、フルトラベル-85度 | 1、4、12、13 | ¥55,585 | |
D | FF5-21-DC-10 | 安全インターロックスイッチ | - | - | ABS | - | 67 | - | - | ¥73,469 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 火災警報制御盤
- クラスGヒューズ
- 一時的なストレーナー
- ボイラー制御
- 誘導灯LEDレトロフィットキット
- 空気圧ホース
- 閉所での作業
- コンジットとアクセサリー
- 溶接用薬品
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- CHEMTROLS VALVES ボールチェックバルブ
- WESCO ミニウィンチスタッカー
- LOVIBOND シリカHr酸試薬ポリプロピレンMl100 Ct
- YG-1 TOOL COMPANY E5011シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、タイロン-フューチュラコーティング
- HOFFMAN Q Line Iシリーズ スイングパネル
- FANTECH 天気予報
- ALLEGRO SAFETY AC エアバッグ、12 インチ
- ALLEGRO SAFETY DC COM-PAX-IAL ブロワー、キャニスターおよびダクト付き、8 インチ
- SMC VALVES アダプターアセンブリ