入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 100mA〜10A @ 600V |
アクチュエータの長さ | 1.5 " |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
コンジットサイズ | 1 / 2 "NPT |
接続タイプ | 30 "×48」 |
お問合せフォーム | 1NO、1NC、ダイレクトオープニング、スナップアクション、単極 |
コンタクト材料 | シルバー |
DCコンタクトレーティング | 100mA〜10A @ 250V |
深さ | 1.65 " |
ディファレンシャルトラベル | 12度 |
高さ | 3.23 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | プレトラベル-20mm、ポジティブオープニング-32 mm、フルトラベル-85度 |
NEMA評価 | 1、4、12、13 |
操作力 | 2.9インチポンドマックス |
動作温度 範囲 | -13度から185度F |
旅行中 | 85度 |
ポジティブトラベル | 32 mm |
旅行前 | 20 mm |
回転 | CW / CCW |
形式 | 固定レバー付きサイドロータリー |
幅(Width) | 1.65 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ディファレンシャルトラベル | アクチュエータの長さ | ボディ材質 | 高さ | IP評価 | ムーブメント | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF5-21-DC-03 | 安全インターロックスイッチ | - | - | ABS | - | 67 | - | - | ¥48,452 | ||
FF5-21-DC-10 | 安全インターロックスイッチ | - | - | ABS | - | 67 | - | - | ¥73,469 | ||
GKEA01L | デュアルエントリーキー操作の安全インターロックスイッチ | - | - | 熱可塑性プラスチック | 3.61 " | 66 | - | 1、12、13 | ¥25,461 | ||
GSAA01B | 安全インターロックスイッチ | 11 mm | 1.48 "フリーポジション | 亜鉛ダイカスト | 3.23 " | 67 | プレトラベル-20mm、ディファレンシャルトラベル-11 mm、ポジティブオープニング-56 mm、フルトラベル-85度 | 1、4、12、13 | ¥49,538 | ||
GSAA22C | 安全インターロックスイッチ | 12 mm | 1.99 "フリーポジション | 亜鉛ダイカスト | 3.23 " | 67 | プレトラベル-20mm、ディファレンシャルトラベル-12 mm、ポジティブオープニング-56 mm、フルトラベル-85度 | 1、4、12、13 | ¥123,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。