入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
アクチュエータの深さ | 2.08 " |
アクチュエータの高さ | 1.14 " |
アクチュエータ幅 | 0.53 " |
ボディ材質 | ABS |
ケーブル長 | 32.8ft。 |
お問合せフォーム | 2NC / 1NO |
DCコンタクトレーティング | 0.3A @ 24V |
IP評価 | 67 |
オフセンシング距離 | 0.67 " |
検出距離について | 0.24 " |
動作温度 範囲 | 14度から131度F |
スイッチの深さ | 2.04 " |
スイッチの高さ | 1.1 " |
スイッチ幅 | 0.55 " |
終了タイプ | 裸線 |
UPC | 718349091299 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ディファレンシャルトラベル | アクチュエータの長さ | ボディ材質 | 高さ | IP評価 | ムーブメント | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF5-21-DC-03 | 安全インターロックスイッチ | - | - | ABS | - | 67 | - | - | ¥48,452 | ||
GKEA01L | デュアルエントリーキー操作の安全インターロックスイッチ | - | - | 熱可塑性プラスチック | 3.61 " | 66 | - | 1、12、13 | ¥25,461 | ||
GSAA01A1B | 安全インターロックスイッチ | 12度 | 1.5 " | 亜鉛ダイカスト | 3.23 " | 67 | プレトラベル-20mm、ポジティブオープニング-32 mm、フルトラベル-85度 | 1、4、12、13 | ¥55,585 | ||
GSAA01B | 安全インターロックスイッチ | 11 mm | 1.48 "フリーポジション | 亜鉛ダイカスト | 3.23 " | 67 | プレトラベル-20mm、ディファレンシャルトラベル-11 mm、ポジティブオープニング-56 mm、フルトラベル-85度 | 1、4、12、13 | ¥49,538 | ||
GSAA22C | 安全インターロックスイッチ | 12 mm | 1.99 "フリーポジション | 亜鉛ダイカスト | 3.23 " | 67 | プレトラベル-20mm、ディファレンシャルトラベル-12 mm、ポジティブオープニング-56 mm、フルトラベル-85度 | 1、4、12、13 | ¥123,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。