入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テザーレディソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュ |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.125 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 11 / 16 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | テザーレディ |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | 終了 | 材料 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5210-TT | クロム | 鋼 | 12 | 16進法 | 1 3 / 32 " | 5 / 16 " | スタンダード | ¥5,525 | |
J5208-TT | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 16進法 | 1 3 / 32 " | 1 / 4 " | スタンダード | ¥5,656 | |
J5212-TT | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 16進法 | 1 3 / 32 " | 3 / 8 " | スタンダード | ¥5,862 | |
J5214-TT | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 16進法 | 1 3 / 32 " | 7 / 16 " | スタンダード | ¥5,675 | |
J5216-TT | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 16進法 | 1.125 " | 1 / 2 " | スタンダード | ¥5,573 | |
J5218-TT | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 16進法 | 1.125 " | 9 / 16 " | スタンダード | ¥5,860 | |
J5220-TT | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 16進法 | 1.125 " | 5 / 8 " | スタンダード | ¥5,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。