空気圧安全弁
空気圧安全弁は、製造、自動車、建設業界のポータブルエアコンに応用されています。内部の安全な圧力レベルを維持するのに最適です。...詳しくはこちら
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 125SS-2-000 | ¥7,637 | 見積依頼 | |
A | 125SS-1-000 | ¥8,033 | 見積依頼 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 118CSS-6-000 | ¥38,203 | 見積依頼 | |
A | 118CSS-4-000 | ¥20,010 | 見積依頼 | |
A | 118CSS-2-000 | ¥13,321 | 見積依頼 | |
A | 118CSS-5-000 | ¥36,849 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SRV250-V-SS-060 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-250 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-050 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-100 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-150 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-175 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-200 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-075 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-125 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-275 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-300 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-325 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-350 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-225 | ¥15,661 |
安全弁
安全弁
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1299P-CE-75 | ¥2,811 | 見積依頼 |
B | 5192W-CE-150 | ¥4,328 | 見積依頼 |
A | 6423P-CE-60 | ¥17,357 | 見積依頼 |
C | 5694O-CE-175 | ¥24,167 | 見積依頼 |
A | 6423B-CE-250 | ¥17,357 | 見積依頼 |
D | 5713N-CE-60 | ¥13,087 | 見積依頼 |
E | 5629G-CE-125 | ¥6,710 | 見積依頼 |
F | 6435G-CE-100 | ¥35,659 | 見積依頼 |
F | 6435W-CE-150 | ¥35,659 | 見積依頼 |
G | 6309P-CE-150 | ¥24,809 | 見積依頼 |
H | 5008P-CE-75 | ¥2,811 | 見積依頼 |
F | 6435G-CE-125 | ¥35,659 | 見積依頼 |
A | 1299W-CE-125 | ¥2,811 | 見積依頼 |
H | 5008W-CE-100 | ¥2,811 | 見積依頼 |
I | 0943B-CE-60 | ¥4,335 | 見積依頼 |
F | 1302B-CE-300 | ¥13,087 | 見積依頼 |
H | 5008O-CE-175 | ¥2,811 | 見積依頼 |
J | 5633O-CE-150 | ¥2,811 | 見積依頼 |
C | 5694B-CE-275 | ¥24,167 | 見積依頼 |
C | 5694G-CE-75 | ¥24,167 | 見積依頼 |
E | 5629G-CE-100 | ¥6,710 | 見積依頼 |
D | 5713O-CE-200 | ¥13,032 | 見積依頼 |
K | 5696W-CE-200 | ¥4,335 | 見積依頼 |
J | 5633P-CE--60 | ¥2,811 | 見積依頼 |
A | 6423B-CE-350 | ¥17,282 | 見積依頼 |
空気圧安全弁
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ST25-0A045 | ¥1,430 | ||
A | ST25-0A040 | ¥1,430 | ||
B | SA25-1A215 | ¥2,188 | ||
C | SA25-1A350 | ¥2,210 | ||
D | SB75-0A150 | ¥13,500 | ||
E | ST25-0A175 | ¥2,669 | ||
F | ST2533-0A025 | ¥2,182 | ||
G | ST25-1A270 | ¥2,450 | ||
G | ST25-1A070 | ¥2,326 | ||
G | ST25-1A030 | ¥2,679 | ||
E | ST25-0A150 | ¥2,326 | ||
G | SA25-1L175 | ¥2,414 | ||
H | SA25-0A080 | ¥1,627 | ||
G | ST25-1A025 | ¥2,669 | ||
E | ST25-0A200 | ¥2,326 | ||
G | ST25-1A035 | ¥2,335 | ||
G | ST25-1A090 | ¥2,335 | ||
G | ST25-1A110 | ¥2,669 | ||
G | ST25-1A080 | ¥2,669 | ||
E | ST25-0A300 | ¥1,275 | ||
G | ST25-1A165 | ¥2,335 | ||
G | SA25-1A325 | ¥2,677 | ||
G | ST25-1A325 | ¥2,450 | ||
I | SB50-0A025 | ¥14,768 | ||
G | ST25-1A115 | ¥1,903 |
安全弁
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 7110501 | ¥18,066 | ||
A | 10-512-P15 | ¥31,020 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 115CR-4-000 | ¥98,040 | 見積依頼 | |
A | 115CR-2-000 | ¥76,549 | 見積依頼 |
バルブの安全性
形式 | モデル | ボディ材質 | シール | 春 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SW10-0A125 | ¥18,026 | |||||
B | ST25-1A200 | ¥1,549 | |||||
A | SB75-0A125 | ¥14,739 | |||||
A | SW10-0A150 | ¥18,047 | |||||
A | SB75-1A150 | ¥9,156 | |||||
C | SCB5010-0A125 | ¥27,971 | |||||
C | SCB5010-0A150 | ¥27,971 | |||||
C | SCB5075-0A125 | ¥25,274 | |||||
C | SCB7575-0A125 | ¥27,786 | |||||
C | SCB7575-0A150 | ¥27,136 | |||||
C | SCB5075-0A150 | ¥27,414 | |||||
C | SCB7510-0A125 | ¥27,971 | |||||
C | SCB7510-0A150 | ¥27,948 |
安全弁ハードシート、ステンレス鋼
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SRH250-SS-060 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-300 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-050 | ¥17,354 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-300 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-175 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-100 | ¥24,792 | |
A | SRH250-SS-200 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-175 | ¥16,551 | |
A | SRH250-SS-125 | ¥17,354 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-350 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-275 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-200 | ¥24,792 | |
A | SRH250-SS-250 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-075 | ¥17,354 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-150 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-125 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-075 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-060 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-050 | ¥24,792 | |
A | SRH250-SS-350 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-275 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-225 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-150 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-100 | ¥17,354 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-225 | ¥24,792 |
114シリーズ、ポップセーフティ
Kingston 114 シリーズ ポップ安全バルブは、油圧作動油の過剰な圧力を軽減するのに最適です。 これらは、さまざまな業界のエアドライヤー、窒素発生器、エアコンプレッサー、プロセス制御装置で使用されています。 これらの ASME コード ポップ安全バルブは真鍮製で、気泡密封性と耐食性を高めるバイトン シールが施されています。 動作温度範囲は -20 ~ 400 °F、設定圧力範囲は 25 ~ 300 psi です。
Kingston 114 シリーズ ポップ安全バルブは、油圧作動油の過剰な圧力を軽減するのに最適です。 これらは、さまざまな業界のエアドライヤー、窒素発生器、エアコンプレッサー、プロセス制御装置で使用されています。 これらの ASME コード ポップ安全バルブは真鍮製で、気泡密封性と耐食性を高めるバイトン シールが施されています。 動作温度範囲は -20 ~ 400 °F、設定圧力範囲は 25 ~ 300 psi です。
安全弁
SRVシリーズ安全弁
形式 | モデル | 容量 | 入口サイズ | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SRV250-SS | ¥20,563 | 見積依頼 | |||
B | SRV390-SS | ¥29,901 | 見積依頼 | |||
C | SRV530-12-SS | ¥36,695 | 見積依頼 | |||
C | SRV530-34-SS | ¥36,695 | 見積依頼 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 128AF-2-000 | ¥5,674 | 見積依頼 | |
A | 128AF-1-000 | ¥5,436 | 見積依頼 |
POP安全弁
形式 | モデル | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 128AT-2-000 | ¥10,268 | 見積依頼 | |
A | 128AP-2-000 | ¥9,331 | 見積依頼 | |
B | 111X-2-000 | ¥13,287 | 見積依頼 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 112CSSEN-4-000 | ¥20,526 | 見積依頼 | |
A | 112CSSEN-2-000 | ¥13,411 | 見積依頼 | |
A | 112CSSEN-3-000 | ¥13,411 | 見積依頼 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 119CSS-6-000 | ¥44,784 | 見積依頼 | |
A | 119CSS-4-000 | ¥26,773 | 見積依頼 | |
A | 119CSS-2-000 | ¥18,214 | 見積依頼 | |
A | 119CSS-5-000 | ¥43,331 | 見積依頼 |
よくある質問
空気圧安全弁を選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- システムの圧力要件と一致していることを確認してください。
- 必要な流量を処理できるかどうかを確認してください。
- メディアや環境に適していることを確認してください。
- 安全基準を満たしていることを確認してください。
- 実績のある信頼できるバルブを選択してください。
- システムに適合していることを確認してください。
- メンテナンスの容易さと全体的なコストを考慮してください。
- 評判の良いメーカーを選びましょう。
空気圧安全弁の清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 空気圧システムが減圧され、バルブが隔離されていることを確認します。
- バルブに摩耗、腐食、損傷がないか調べてください。
- 圧縮空気または柔らかいブラシを使用して汚れや破片を取り除きます。
- メーカーの推奨に従って、可動部品に適切な潤滑剤を塗布してください。
- 定期的に機能テストを実施して、バルブが正しく動作することを確認します。
- 必要に応じて、摩耗したシール、ガスケット、または損傷したコンポーネントを交換します。
- 特定のバルブモデルに対してメーカーが提供するメンテナンス手順に従ってください。
詳細はこちら
- 砥石研ぎ石
- 作物の苗床と造園
- 緊急照明
- 配管ホース
- パイプねじ切り装置
- モンキーレンチ
- 浄水システム
- ブタントーチ
- 変圧器回転比テスター
- 固体リベット
- BRADY 通路マーキングテープ、連続ロール
- KABA キーレスアクセス制御ロック
- DAYTON インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、18インチブレード
- YANKEE 1435 右勝手スパイラルチャッキングリーマ
- INSTOCK フェノール作業面、黒
- KETT TOOLS フィールドスクリュー
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 2 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
- EATON Cシリーズ モールドケーススイッチ Fフレーム
- SECURALL PRODUCTS M4800 シリーズ タイプ 4 爆発性弾倉キャビネット
- GPI 燃料ノズルスイベル