PETERSEN PRODUCTS140-4シリーズパイププラグ
形式 | モデル | マックス 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 140-4015 | 1.95 " | ¥7,850 | |
A | 140-4020 | 2.33 " | ¥8,113 | |
A | 140-4025 | 3.19 " | ¥8,901 | |
A | 140-4030 | 3.48 " | ¥10,215 | |
A | 140-4035 | 4.15 " | ¥11,266 | |
A | 140-4040 | 4.61 " | ¥11,529 |
140-4シリーズパイププラグ
Petersen Products 140-4 シリーズ パイプ プロテクター プラグは、あらゆるタイプのパイプを清潔に保ち、保護するように設計されています。 ABS / ステンレス鋼構造で、腐食、化学薬品、摩耗に耐性があります。 これらのプラグは使いやすく、6 ~ 60 インチの範囲のパイプに適合します。 耐熱性と柔軟性を高めるネオプレン ガスケットが特徴です。 これらの不正行為防止パイプ プラグは、最大 180 °F の動作温度に対応しており、5/32 インチの六角レンチで取り付けと取り外しが簡単です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースリール取り付けブラケット
- エアニブラーとシアー
- ガーデンツールとシャベルハンドル
- スプリットボルトコネクタ
- アクアスタットリレー
- ホッパーとキューブトラック
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ナッツ
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 溶接用薬品
- JET TOOLS スイベルヘッドバンドソー
- TEMPCO カートリッジヒーター、120ボルト、10 "リード
- WATTS 自動エアベントバルブ真ちゅう
- ALLEGRO SAFETY フルマスク低圧システム
- PETERSEN PRODUCTS シリンダー挿入キットを起動します
- GORLITZ ドライブアーム
- OIL SAFE ストレージキャビネット
- BALDOR MOTOR オーガー ドライブ ファーム デューティー モーター、単相、フランジ マウント
- BALDOR MOTOR ショート ブレーキ モーター、C-フェース、フットレス、TEFC、三相
- LINN GEAR かさ歯車、直径ピッチ8