入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.61 " |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 4 |
アーム素材 | 亜鉛 |
ボディ材質 | 亜鉛 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
深さ | 1.73 " |
電気的接続 | M12ピンコネクタ |
高さ | 4.41 " |
IP評価 | 66 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、2、4、12、13 |
操作力 | 2.21インチポンド |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
ローラー径 | 0.87 " |
ローラー素材 | 熱可塑性プラスチック |
ローラー幅 | 0.2 " |
旅行 | 90度 |
定格電圧 | 240AC / 250DC |
幅(Width) | 1.57 " |
配線エントリ | M12コネクタ、5ピン |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 3 |
船幅(cm) | 5.21 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | ムーブメント | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | 操作力 | ローラー径 | ローラー素材 | ローラー幅 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCKJ10541D | CW / CCW | "1.57へ" 3.35 | 2.21インチポンド | 0.75 " | 熱可塑性プラスチック | 0.22 " | 90度 | ¥65,239 | |||
XCKJ161D | 垂直 | 0.28 " | トップ | 4.5ポンド | - | - | - | 0.24 " | ¥43,881 | ||
XCKJ10541H7 | CW / CCW | "1.57へ" 3.35 | 2.21インチポンド | 0.75 " | 熱可塑性プラスチック | 0.22 " | 90度 | ¥39,529 | |||
XCKJ10511H7 | CW / CCW | 1.61 " | 2.21インチポンド | 0.87 " | 熱可塑性プラスチック | 0.2 " | 90度 | ¥40,910 | |||
XCKJ10559D | CW / CCW | 8.35 " | 2.21インチポンド | - | - | - | 90度 | ¥49,151 | |||
XCKJ161H7 | 垂直 | 0.28 " | トップ | 4.5ポンド | - | - | - | 0.24 " | ¥33,602 | ||
XCKJ167H7 | 水平な | 0.79 " | トップ | 3.6インチポンド | 0.47 " | 鋼 | 0.2 " | 0.32 " | ¥30,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。