入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラープラグ |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
ホース接続 | (M)NPT |
インターチェンジタイプ | ARO |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
シール | HNBR |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
UPC | 190735612002 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | 終了 | ホース接続 | 材料 | パイプサイズ | シール | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E553 | 1 / 4 " | - | (F)NPT | 304ステンレススチール | 1 / 4 " | HNBR | -40度から200度F | ¥1,948 | ||
30E554 | 1 / 4 " | - | (F)NPT | 304ステンレススチール | 3 / 8 " | HNBR | -40度から200度F | ¥2,628 | ||
30E556 | 1 / 4 " | - | (M)NPT | 304ステンレススチール | 1 / 4 " | HNBR | -40度から200度F | ¥1,585 | ||
30E557 | 1 / 4 " | - | (M)NPT | 304ステンレススチール | 3 / 8 " | HNBR | -40度から200度F | ¥1,995 | ||
30E559 | 3 / 8 " | - | (M)NPT | 304ステンレススチール | 3 / 8 " | HNBR | -40度から200度F | ¥3,130 | ||
30E654 | 1 / 4 " | アルマイト | (F)NPT | アルミニウム | 1 / 4 " | - | -40度から150度F | ¥301 | ||
30E656 | 1 / 4 " | アルマイト | (M)NPT | アルミニウム | 1 / 4 " | - | -40度から150度F | ¥246 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。