SPEEDAIREクイックコネクトホースカップリング、ARO
形式 | モデル | ボディサイズ | 終了 | ホース接続 | 材料 | パイプサイズ | シール | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E717 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | (F)NPT | 鋼 | 1 / 4 " | NBR | -40度から150度F | ¥607 | |
B | 30E718 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | (M)NPT | 鋼 | 1 / 4 " | NBR | -40度から150度F | ¥531 | |
C | 30E558 | 1 / 4 " | - | (M)NPT | 304ステンレススチール | 1 / 2 " | HNBR | -40度から200度F | ¥2,046 | |
D | 30E553 | 1 / 4 " | - | (F)NPT | 304ステンレススチール | 1 / 4 " | HNBR | -40度から200度F | ¥1,948 | |
D | 30E554 | 1 / 4 " | - | (F)NPT | 304ステンレススチール | 3 / 8 " | HNBR | -40度から200度F | ¥2,628 | |
C | 30E556 | 1 / 4 " | - | (M)NPT | 304ステンレススチール | 1 / 4 " | HNBR | -40度から200度F | ¥1,585 | |
C | 30E557 | 1 / 4 " | - | (M)NPT | 304ステンレススチール | 3 / 8 " | HNBR | -40度から200度F | ¥1,995 | |
A | 30E654 | 1 / 4 " | アルマイト | (F)NPT | アルミニウム | 1 / 4 " | - | -40度から150度F | ¥301 | |
E | 30E656 | 1 / 4 " | アルマイト | (M)NPT | アルミニウム | 1 / 4 " | - | -40度から150度F | ¥246 | |
B | 30E716 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | (M)NPT | 鋼 | 1 / 8 " | NBR | -40度から150度F | ¥444 | |
C | 30E559 | 3 / 8 " | - | (M)NPT | 304ステンレススチール | 3 / 8 " | HNBR | -40度から200度F | ¥3,130 |
クイックコネクトホースカップリング、ARO
Speedaire ARO クイックコネクト エア カップリングは、エア ホースやツールを圧縮空気供給源に取り付けるために製造されています。 これらはニップルとも呼ばれ、建設、工場オートメーション、家具製造作業の空気圧ラインでの使用に適しています。 これらのクイックコネクト エア カップリングは、陽極酸化仕上げと亜鉛メッキ仕上げのバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シリンダー取り付けハードウェア
- ワイヤーウェイフィッティングアクセサリー
- フィルターメディアパッド
- エアナイフ
- 後方傾斜ブロワー
- 構造
- 締め具
- 自動車外装
- 高圧洗浄機および付属品
- 騒音コントロール
- METRO 固体棚
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 交換用バックヘッド
- AUTOQUIP 跳開橋
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS加工フィッティング15度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- OIL SAFE 粘着式円形コンテンツ ラベル
- ROTHENBERGER パイプスレッディングマシンスタンド
- MSA Advantage 4000 シリーズ シングルポート面体
- SMC VALVES Ncq8シリーズ 薄形シリンダ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ CSFS一体型ウォーム減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ 813サイズ アイアンマンウォーム減速機