SPEEDAIRE クイック コネクト ホース カップリング、グローバル スタイル ハイ フロー アルミニウム
形式 | モデル | バーブサイズ | ボディサイズ | ホース接続 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E617 | - | 1 / 4 " | (F)NPT | 1 / 4 " | ¥5,072 | |
A | 30E623 | - | 1 / 4 " | (F)NPT | 1 / 2 " | ¥5,078 | |
B | 30E612 | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 1 / 4 " | ¥5,072 | |
A | 30E618 | - | 3 / 8 " | (F)NPT | 3 / 8 " | ¥5,072 | |
B | 30E613 | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 3 / 8 " | ¥5,072 | |
B | 30E624 | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 1 / 2 " | ¥4,847 | |
C | 30E619 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ホースバーブ | - | ¥2,539 | |
D | 30E629 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ホースバーブを押す | - | ¥4,594 | |
D | 30E630 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ホースバーブを押す | - | ¥5,095 | |
C | 30E620 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ホースバーブ | - | ¥4,987 |
クイック コネクト ホース カップリング、グローバル スタイル ハイ フロー アルミニウム
SPEEDAIRE クイック コネクト ホース カップリングはメス型のエンド カップリングで、カップリング プラグを受け入れてツールを空気、水、流体ラインに接続するように設計されています。 これらのアルミニウム製カップリングは、漏れのない操作、より優れたツール効率、圧力降下の低減、および高圧レベルを実現します。 軽量で耐腐食性があります。 プッシュ接続設計により、取り付けが簡単です。 1/4 インチおよび 3/8 インチのバーブ サイズで利用できる、幅広いグローバル スタイルの高低アルミニウム クイックコネクト エア カップリング ボディからお選びください。