パーカーチェックバルブ
形式 | モデル | 材料 | ボディ材質 | ボディサイズ | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 最小動作温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPH104P | - | - | - | 8 gpm | - | - | - | - | ¥13,374 | |
B | CVH081P | - | - | - | 10 gpm | - | - | - | - | ¥5,525 | |
C | DT-620-MSMO-5 | - | 鋼 | 5 / 8 " | - | 5000のプサイ | - | - | - | ¥25,901 | 見積依頼
|
D | CVH103P | - | - | - | 16 gpm | - | - | - | - | ¥5,998 | |
E | DT-750-MOMS-5 | - | 鋼 | 3 / 4 " | - | 5000のプサイ | - | - | - | ¥15,412 | 見積依頼
|
F | A5VC5-MG | アセタール樹脂共重合体 | アセタール | - | - | 145のプサイ | 150度F | 1度C | - | ¥3,121 | |
F | A4VC4-MG | アセタール樹脂共重合体 | アセタール | - | - | 145のプサイ | 150度F | 1度C | - | ¥3,055 | |
F | A6VC6-MG | アセタール樹脂共重合体 | アセタール | - | - | 145のプサイ | 150度F | 1度C | - | ¥3,306 | |
G | FB6MCVC4-HBLK-05 | キナー | キナー | - | - | 300のプサイ | 150度F | -17.8度C | - | ¥4,224 | |
H | CV-1-1144 | PTFE | - | - | - | - | 周囲温度:32度から華氏212度、流体:華氏32度から華氏266度 | - | 1 15 / 64 " | ¥79,974 | |
I | CV-1-2288 | PTFE | - | - | - | - | 周囲温度:50度から華氏212度、流体:華氏50度から華氏266度 | - | 1 31 / 64 " | ¥111,456 | |
I | CV-1-2244 | PTFE | - | - | - | - | 周囲温度:32度から華氏212度、流体:華氏32度から華氏266度 | - | 1 15 / 64 " | ¥78,654 | |
H | CV-1-1188 | PTFE | - | - | - | - | 周囲温度:32度から華氏212度、流体:華氏32度から華氏266度 | - | 1 55 / 64 " | ¥108,355 | |
I | CV-1-6644 | PTFE | - | - | - | - | 周囲温度:50度から華氏212度、流体:華氏50度から華氏266度 | - | 1 15 / 64 " | ¥92,157 | |
I | CV-1-6666 | PTFE | - | - | - | - | 周囲温度:50度から華氏212度、流体:華氏50度から華氏266度 | - | 1 15 / 64 " | ¥91,474 | |
I | CV-1-6688 | PTFE | - | - | - | - | 周囲温度:50度から華氏212度、流体:華氏50度から華氏266度 | - | 1 31 / 64 " | ¥109,441 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スイベル
- 電気ドリル
- ローラー
- ボイラー制御
- ビルディングオートメーション制御アクセサリ
- ブラシローラーとトレイ
- 磁石と磁気ストリップ
- クレーンと花綱設備
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- タンブラーとメディア
- KILLARK 危険な場所の照明器具
- KIPP K0269シリーズ、M16ネジサイズ調整可能ハンドル
- BUSSMANN KTUシリーズクラスLヒューズ
- APPROVED VENDOR ステンレス鋼TIG溶接棒
- RACO ケーブル保護プレート
- POWER DRIVE Vベルトアイドラーシーブ
- HUMBOLDT シュミットハンマー
- BALDOR / DODGE スクリューコンベヤアダプター
- LOVEJOY RunRight ラバーサスペンションユニット、タイプ RSS S
- SMC VALVES Vv3Qシリーズマニホールド