入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
ボディ材質 | アセタール |
接続タイプ | プッシュ |
クラッキング圧力 | 1/3 サイ |
長さ | 2.1 " |
材料 | アセタール樹脂共重合体 |
マックス。 使用圧力 | 145のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 65度C |
マックス。 温度 | 150度F |
最大水圧 | 150のプサイ |
最小動作温度 | 1度C |
リング素材 | SS |
シール材 | EPDM |
形状 | 列をなして |
サイズ | 5 / 16 " |
形式 | チューブ間 |
直径外のチューブ | 5 / 16 " |
幅(Width) | 0.7 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | ボディ材質 | ボディサイズ | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 最小動作温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB6MCVC4-HBLK-05 | キナー | キナー | - | - | 300のプサイ | 150度F | -17.8度C | - | ¥4,224 | ||
CPH104P | - | - | - | 8 gpm | - | - | - | - | ¥13,374 | ||
CVH081P | - | - | - | 10 gpm | - | - | - | - | ¥5,525 | ||
CVH103P | - | - | - | 16 gpm | - | - | - | - | ¥5,998 | ||
A4VC4-MG | アセタール樹脂共重合体 | アセタール | - | - | 145のプサイ | 150度F | 1度C | - | ¥3,055 | ||
A6VC6-MG | アセタール樹脂共重合体 | アセタール | - | - | 145のプサイ | 150度F | 1度C | - | ¥3,306 | ||
CV-1-1144 | PTFE | - | - | - | - | 周囲温度:32度から華氏212度、流体:華氏32度から華氏266度 | - | 1 15 / 64 " | ¥79,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。