入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.25〜0.75 psig |
長さ | 2.5 " |
材料 | PTFE |
マックス。 温度 | 周囲温度:32度から華氏212度、流体:華氏32度から華氏266度 |
全体の高さ | 1 55 / 64 " |
サイズ | 1 / 2 " |
スプリング素材 | PTFE |
幅(Width) | 1 55 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | ボディ材質 | ボディサイズ | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 最小動作温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB6MCVC4-HBLK-05 | キナー | キナー | - | - | 300のプサイ | 150度F | -17.8度C | - | ¥4,522 | ||
CPH104P | - | - | - | 8 gpm | - | - | - | - | ¥13,774 | ||
CVH081P | - | - | - | 10 gpm | - | - | - | - | ¥5,650 | ||
CVH103P | - | - | - | 16 gpm | - | - | - | - | ¥6,134 | ||
A4VC4-MG | アセタール樹脂共重合体 | アセタール | - | - | 145のプサイ | 150度F | 1度C | - | ¥3,385 | ||
A5VC5-MG | アセタール樹脂共重合体 | アセタール | - | - | 145のプサイ | 150度F | 1度C | - | ¥3,459 | ||
A6VC6-MG | アセタール樹脂共重合体 | アセタール | - | - | 145のプサイ | 150度F | 1度C | - | ¥3,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。