3MQIシリーズコールドシュリンククイックインシュレーター
形式 | モデル | ケーブル範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 収縮後の肉厚 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QI-10 / 37-270 | 2 AWG ~ 500 kcmil アルミニウム、2 AWG ~ 750 kcmil 銅 | 0.4 " | 1.45 " | 4.5 " | ケーブル "sulation OD Range 0.40-1.45" -Max Connector OD 1.45 " | 2AWG-500kcmil アルミニウム、2 AWG-750kcmil 銅 | ¥13,606 | |
A | QI-5 / 16-220 | 8〜1 / 0 AWGアルミニウム、8〜2 / 0AWG銅 | 0.2 " | 0.65 " | 2.75 " | ケーブル "sulation OD Range 0.20-0.65" -Max Connector OD 0.65 " | 8-1 / 0 AWGアルミニウム、8-2 / 0AWG銅 | ¥8,145 | |
A | QI-18 / 57-325 | 250-1250 kcmil アルミニウム、250-1250 kcmil 銅 | 0.71 " | 2.25 " | 6" | ケーブル "sulation OD Range 0.71-2.25" -Max Connector OD 2.25 " | 250-1250kcmilアルミニウム、250-1250kcmil銅 | ¥19,139 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムの拡張
- モバイルワークベンチ
- 土壌試験針入度計付属品
- ドリルアクセサリー-クイックチェンジシステム
- 液密コードコネクタ
- ブラシローラーとトレイ
- パワーソーとアクセサリー
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 乾式壁および左官ツール
- ギアリング
- APPROVED VENDOR 真ちゅう製インラインミニボールバルブ、Comp。 xComp。
- CHAINFLEX トレイケーブル、最大13アンペア
- NIBCO カップリング
- EAGLE 装飾的なポストスリーブ
- APPROVED VENDOR ペグボードフックアソートメントキット
- RAE 舗装ステンシル、入力
- AKRO-MILS 30048 シェルフマックス シェルフビン
- ULTRATECH ウルトラ サイドワインダー ランプ
- NIBCO 壁柱付きバタフライバルブ
- BROWNING スチールダブルタイプC No.60チェーン用最小内径スプロケット