入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドシュリンクチューブ |
ケーブル範囲 | 2 AWG ~ 500 kcmil アルミニウム、2 AWG ~ 750 kcmil 銅 |
色 | ブラック |
縮小後のID | 0.4 " |
縮小前のID | 1.45 " |
長さ | 4.5 " |
材料 | EPDMゴム碍子 |
最大電圧 | 1000 |
収縮率 | 未評価 |
収縮温度 | 適用されない |
温度。 範囲 | -66から500 F |
収縮後の肉厚 | ケーブル "sulation OD Range 0.40-1.45" -Max Connector OD 1.45 " |
ウォールタイプ | ミディアムウォール |
ワイヤー範囲 | 2AWG-500kcmil アルミニウム、2 AWG-750kcmil 銅 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 収縮後の肉厚 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QI-5 / 16-220 | 8〜1 / 0 AWGアルミニウム、8〜2 / 0AWG銅 | 0.2 " | 0.65 " | 2.75 " | ケーブル "sulation OD Range 0.20-0.65" -Max Connector OD 0.65 " | 8-1 / 0 AWGアルミニウム、8-2 / 0AWG銅 | ¥8,145 | ||
QI-18 / 57-325 | 250-1250 kcmil アルミニウム、250-1250 kcmil 銅 | 0.71 " | 2.25 " | 6" | ケーブル "sulation OD Range 0.71-2.25" -Max Connector OD 2.25 " | 250-1250kcmilアルミニウム、250-1250kcmil銅 | ¥19,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。