RULAND MANUFACTURING XNUMX ビーム フレキシブル カップリング、止めねじ式
Ruland Manufacturing の XNUMX ビーム、フレキシブル カップリングは、軽負荷の電力伝送タスクに最適です。 サーボ モーターをモーション コントロール システムのリード スクリューに結合します。 これらのビーム カップリングは、オートメーション、コンベア システム、および直線運動の操作に適しています。 ルーランド・マニュファクチャリングとLovej...オイビームカップリングは、軽負荷から中負荷の作業に最適です。続きを见る
形式 | モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSR24-10-10-A | 225度 | 5/8 x 5/8 " | 28.37 mm | 0.625 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥25,083 | |
A | FSR24-8-6-A | 225度 | 1/2 x 3/8 " | 41.71 mm | 0.375 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥25,083 | |
A | FSR24-10-8-A | 225度 | 5/8 x 1/2 " | 37.06 mm | 0.5 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥23,591 | |
A | FSR20-8-6-A | 225度 | 1/2 x 3/8 " | 22.33 mm | 0.375 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥19,649 | |
A | FSR24-12-6-A | 225度 | 3/4 x 3/8 " | 41.71 mm | 0.375 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥25,083 | |
A | FSR24-10-6-A | 225度 | 5/8 x 3/8 " | 28.37 mm | 0.375 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥25,083 | |
A | FSR24-6-6-A | 225度 | 3/8 x 3/8 " | 41.71 mm | 0.375 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥25,083 | |
A | FSR20-6-5-A | 225度 | 3/8 x 5/16 " | 20.22 mm | 0.313 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥19,649 | |
B | FSR16-6-6-A | 225度 | 3/8 x 3/8 " | 41.71 mm | 0.375 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥13,797 | |
B | FSR12-5-5-A | 225度 | 5/16 x 5/16 " | 37.06 mm | 0.313 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥11,328 | |
B | FSR12-4-3-A | 225度 | 1/4 x 3/16 " | 22.33 mm | 0.188 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥11,328 | |
B | FSR10-3-3-A | 225度 | 3/16 x 3/16 " | 20.22 mm | 0.188 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥11,985 | |
A | FSR24-12-10-A | 225度 | 3/4 x 5/8 " | 37.06 mm | 0.625 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥25,083 | |
B | FSR16-5-4-A | 225度 | 5/16 x 1/4 " | 37.06 mm | 0.25 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥13,797 | |
B | FSR10-4-3-A | 225度 | 1/4 x 3/16 " | 20.22 mm | 0.188 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥11,985 | |
B | FSR16-6-4-A | 225度 | 3/8 x 1/4 " | 41.71 mm | 0.25 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥13,797 | |
B | FSR12-5-3-A | 225度 | 5/16 x 3/16 " | 28.37 mm | 0.188 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥11,328 | |
B | FSR12-5-4-A | 225度 | 5/16 x 1/4 " | 28.37 mm | 0.25 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥11,328 | |
A | FSR20-8-5-A | 225度 | 1/2 x 5/16 " | 22.33 mm | 0.313 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥19,649 | |
A | FSR24-12-12-A | 225度 | 3/4 x 3/4 " | 37.06 mm | 0.75 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥25,083 | |
A | FSR24-12-8-A | 225度 | 3/4 x 1/2 " | 41.71 mm | 0.5 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥25,083 | |
A | FSR20-6-6-A | 225度 | 3/8 x 3/8 " | 22.33 mm | 0.375 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥19,649 | |
B | FSR12-3-3-A | 225度 | 3/16 x 3/16 " | 22.33 mm | 0.188 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥11,328 | |
A | FSR20-8-8-A | 225度 | 1/2 x 1/2 " | 28.37 mm | 0.5 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥19,649 | |
B | FSR10-4-4-A | 225度 | 1/4 x 1/4 " | 22.33 mm | 0.25 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥11,985 | |
B | FSR12-4-4-A | 225度 | 1/4 x 1/4 " | 28.37 mm | 0.25 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥11,328 | |
B | FSR20-5-5-A | 225度 | 5/16 x 5/16 " | 41.71 mm | 0.313 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥19,649 | |
B | FSR16-6-5-A | 225度 | 3/8 x 5/16 " | 41.71 mm | 0.313 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥13,797 | |
B | FSR16-5-5-A | 225度 | 5/16 x 5/16 " | 41.71 mm | 0.313 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥13,797 | |
B | FSR16-4-4-A | 225度 | 1/4 x 1/4 " | 37.06 mm | 0.25 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥13,797 | |
A | FSR24-8-8-A | 225度 | 1/2 x 1/2 " | 41.71 mm | 0.5 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥25,083 | |
B | FSR12-5-4-SS | 350度 | 5/16 x 1/4 " | 37.06 mm | 0.25 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥29,327 | |
A | FSR24-10-6-SS | 350度 | 5/8 x 3/8 " | 28.37 mm | 0.375 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥71,742 | |
A | FSR24-6-6-SS | 350度 | 3/8 x 3/8 " | 41.71 mm | 0.375 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥67,443 | |
B | FSR16-5-5-SS | 350度 | 5/16 x 5/16 " | 41.71 mm | 0.313 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥35,872 | |
A | FSR24-12-6-SS | 350度 | 3/4 x 3/8 " | 41.71 mm | 0.375 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥71,742 | |
A | FSR24-12-12-SS | 350度 | 3/4 x 3/4 " | 37.06 mm | 0.75 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥71,742 | |
B | FSR16-6-5-SS | 350度 | 3/8 x 5/16 " | 41.71 mm | 0.313 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥35,872 | |
A | FSR24-8-6-SS | 350度 | 1/2 x 3/8 " | 1.642 | 0.375 | 1.5 " | 2.25 | M6 | FSR24 | ¥71,742 | |
A | FSR20-6-6-SS | 350度 | 3/8 x 3/8 " | 22.33 mm | 0.375 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥54,400 | |
B | FSR12-4-4-SS | 350度 | 1/4 x 1/4 " | 28.37 mm | 0.25 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥29,327 | |
A | FSR24-10-10-SS | 350度 | 5/8 x 5/8 " | 28.37 mm | 0.625 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥71,742 | |
A | FSR20-8-8-SS | 350度 | 1/2 x 1/2 " | 28.37 mm | 0.5 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥54,400 | |
B | FSR10-4-3-SS | 350度 | 1/4 x 3/16 " | 22.33 mm | 0.188 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥29,790 | |
B | FSR10-3-3-SS | 350度 | 3/16 x 3/16 " | 20.22 mm | 0.188 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥29,790 | |
B | FSR12-5-3-SS | 350度 | 5/16 x 3/16 " | 28.37 mm | 0.188 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥29,327 | |
B | FSR16-5-4-SS | 350度 | 5/16 x 1/4 " | 41.71 mm | 0.25 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥35,872 | |
A | FSR20-6-5-SS | 350度 | 3/8 x 5/16 " | 20.22 mm | 0.313 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥54,400 | |
B | FSR12-3-3-SS | 350度 | 3/16 x 3/16 " | 22.33 mm | 0.188 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥29,327 | |
A | FSR24-12-10-SS | 350度 | 3/4 x 5/8 " | 37.06 mm | 0.625 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥71,742 | |
B | FSR16-4-4-SS | 350度 | 1/4 x 1/4 " | 37.06 mm | 0.25 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥35,872 | |
A | FSR20-5-5-SS | 350度 | 5/16 x 5/16 " | 20.22 mm | 0.313 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥54,400 | |
B | FSR16-6-4-SS | 350度 | 3/8 x 1/4 " | 41.71 mm | 0.25 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥35,872 | |
A | FSR20-8-6-SS | 350度 | 1/2 x 3/8 " | 22.33 mm | 0.375 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥54,400 | |
B | FSR12-4-3-SS | 350度 | 1/4 x 3/16 " | 28.37 mm | 0.188 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥29,327 | |
B | FSR16-6-6-SS | 350度 | 3/8 x 3/8 " | 41.71 mm | 0.375 " | 25.4 mm | 38.1 mm | M5mm | FSR16 | ¥40,139 | |
A | FSR20-8-5-SS | 350度 | 1/2 x 5/16 " | 22.33 mm | 0.313 " | 31.8 mm | 44.5 mm | M6mm | FSR20 | ¥54,400 | |
A | FSR24-10-8-SS | 350度 | 5/8 x 1/2 " | 37.06 mm | 0.5 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥71,742 | |
A | FSR24-8-8-SS | 350度 | 1/2 x 1/2 " | 41.71 mm | 0.5 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M6mm | FSR24 | ¥71,742 | |
B | FSR10-4-4-SS | 350度 | 1/4 x 1/4 " | 22.33 mm | 0.25 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥29,790 | |
B | FSR12-5-5-SS | 350度 | 5/16 x 5/16 " | 37.06 mm | 0.313 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥29,327 |
XNUMXビームフレキシブルカップリング、セットスクリュースタイル
Ruland Manufacturing の止めねじ式 3 ビーム カップリングは、軽負荷の電力伝送用途向けに RoHS 912 および REACH に準拠しています。 これらのユニットは、高速時の振動を軽減するバランスの取れた設計と、高トルク容量と低ワインドアップを実現する 12.9 つのスパイラル カットの 7075 セットを備えています。 これらは DIN 303 XNUMX 規格を超えてテストされ、平行ミスアライメント能力を向上させるために複数のビームカットで構成されています。 これらのカップリングは、軽量で低慣性を実現する XNUMX アルミニウムと、トルク能力を高める XNUMX ステンレス鋼で作られています。
動作メカニズム
- まず、ビーム カップリングを介して接続する必要があるシャフト上のビーム カップリングの穴の位置を合わせます。
- 位置ずれパラメータ (角度、平行、軸方向) がビーム カップリングの制限内にあるかどうかを判断します。
- 六角トルクレンチ (4 mm) を使用して、片方のハブの M1.76 ネジを推奨締め付けトルク (2.0 Nm) で完全に締め付けます。
- ビームカップリングを手で回転させて、自由長に到達させます。
- XNUMX 番目のハブのネジを推奨締め付けトルクで締め付けます。
- ビームカップリングは軸方向に緩んだままにしておく必要がありますが、ミスアライメント角度はカップリングの長さに沿った中心にあります。
- シャフトは、延長部分がシャフト貫通長さを超えない場合にのみ、ボアの緩和部分に延長できます。
特徴
- これらのカップリングは 303 ステンレス鋼/アルミニウム構造を採用しており、トルク能力の向上、低慣性、減衰によるねじり剛性を実現します。
- Ruland Manufacturing と Lovejoy のビーム カップリングは、6000 rpm の高速でも振動を最小限に抑えるバランスのとれた設計になっています。
- XNUMX つまたは複数のビーム設計により、平行ミスアライメント能力が向上し、ねじり剛性とトルクが向上して高効率が実現します。
規格と承認
- タイムス3
- REACH規則
- ISO
よくある質問
カップリング取り付け後のアライメントを確認するにはどうすればよいですか?
テーパーゲージ、隙間ゲージ、ダイヤルインジケーター、直定規などの工具を使用して位置ずれを確認できます。
ビームカップリングはキー溝を使用するのが理想的ですか?
ストレートボアのビームカップリングはキー溝とともに使用できますが、ステップボアはキー溝をサポートできません。 他のカップリング設計はキー溝に適していますが、これらのカップリングはキー溝が必要になる前に故障するのが理想的です。
4 ビーム カップリングは XNUMX ビーム バリアントとどのように異なりますか?
XNUMX つのビーム カップリングは、ベアリング負荷が低いだけで柔軟性が高くなります。 一方、XNUMX つのビーム カップリングは、より高いねじり剛性とトルク耐性を提供します。
ビームカップリングは軸方向の力に耐えることができますか?
いいえ、これらのカップリングはアキシアル荷重やプッシュプルタイプの用途向けに設計されていません。 これらのカップリングの軸方向のずれの定格は、動作中のシャフトの熱膨張のみを考慮しています。
ステンレス鋼カップリングは洗浄環境でも使用できますか?
ステンレス鋼のビームカップリングを使用する主な理由は、高いトルクとねじれ剛性に優れていることです。 標準構成では合金鋼ネジが使用されているため、洗い流す環境では使用しないでください。 洗浄環境にステンレス鋼カップリングを使用するのは、よくある誤解です。
XNUMX つのビームカップリングに Nypatch ネジを使用するのはなぜですか?
サーボモーターを送りネジに接続するような軽負荷の用途では、要求が厳しく、振動が発生しやすく、動力伝達中に標準スタイルのネジが緩むことがよくあります。 Nypatch ネジはこれを防止し、ステンレス製カップリングのかじりも防ぎます。
プッシュプル用途にはどのようなカップリングが適していますか?
リジッドカップリングは、プッシュプル用途で動作するように設計されています。
アキシアル荷重耐量とは何ですか?
アキシアル荷重係数は、ねじのサイズ、シャフトのカラーの種類、カップリングの材質、シャフトの硬さなどのさまざまな要因によって決まります。
カップリングの最大ミスアライメントの値はどれくらいですか?
カップリングは、所定の制限トルクを伝達するように設計されています。 フレキシブルカップリングは、最大 3 度の位置ずれ (角度) および 0.75 mm の平行位置ずれを許容できます。 より多くのミスアライメントに対応するには、ユニバーサルジョイントを使用する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボックスロッカー
- 熊手
- クリーンルーム製品
- オイルフィルターと缶クラッシャー
- パワードローラーコンベヤー
- 遮断弁
- ストレージロッカー
- リベット
- 屋外LEDランプ
- ラボの保管と輸送
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ナッツ
- ONSRUD 高速度鋼ジョバードリルビット、従来のポイント
- PECO CONTROL SYSTEMS サーモスタットデジタルプログラマブルマルチステージ
- AMERICAN TORCH TIP 水管
- COOPER B-LINE 安全ソケットバイパス付きシングルメーターソケット
- HOFFMAN 両面スチール通気棚
- HOFFMAN SpectraCoolG57シリーズ屋内/屋外エンクロージャーエアコン
- RIDGID CS12xデジタルレポートモニター
- EATON モーター制御ケーブル グロメット
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、120-3 チェーン