定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING FSR24-10-8-A カップリング 6 ビーム止めネジ 5/8 インチ x 1/2 インチ | AF9UZG 30UX30

RULAND MANUFACTURING FSR24-10-8-A カップリング 6 ビーム止めネジ 5/8 インチ x 1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AF9UZG モデル:FSR24-10-8-A相互参照:30UX30

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,082 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリング
ボア径5/8 x 1/2 "
クリアランス径37.06 mm
終了明るい
ボアを通る長さ26.47 mm
材料アルミニウム
最大角度のずれ3度
最大軸方向のずれ(インチ)+/- 0.015
マックス。 退屈させる0.625 "
最大平行ずれ(インチ)0.03
マックス。 RPM6000
最大温度範囲(F)225度
最小退屈させる0.5 "
外径38.1 mm
全体の長さ(Overall Length)57.2 mm
スクリューサイズM6mm
ねじタイプ止めねじ
止めネジの位置2(120度)
サイズFSR24
形式6ビーム止めねじ
トルク95インチポンド
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)0.043

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデル最大温度範囲(F)ボア径クリアランス径最小退屈させる外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGFSR10-3-3-Aカップリング6ビーム止めねじ3/16インチx3 / 16インチ| AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225度3/16 x 3/16 "20.22 mm0.188 "15.9 mm25.4 mmM4mmFSR10¥13,251
RULAND MANUFACTURINGFSR10-3-3-SSカップリング6ビーム止めねじ3/16インチx3 / 16インチ| AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SS350度3/16 x 3/16 "20.22 mm0.188 "15.9 mm25.4 mmM4mmFSR10¥32,935
RULAND MANUFACTURINGFSR10-4-3-Aカップリング6ビーム止めねじ1/4インチx3 / 16インチ| AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225度1/4 x 3/16 "20.22 mm0.188 "15.9 mm25.4 mmM4mmFSR10¥13,251
RULAND MANUFACTURINGFSR10-4-3-SSカップリング6ビーム止めねじ1/4インチx3 / 16インチ| AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350度1/4 x 3/16 "22.33 mm0.188 "15.9 mm25.4 mmM4mmFSR10¥32,935
RULAND MANUFACTURINGFSR10-4-4-Aカップリング6ビーム止めねじ1/4インチx1 / 4インチ| AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-A225度1/4 x 1/4 "22.33 mm0.25 "15.9 mm25.4 mmM4mmFSR10¥13,251
RULAND MANUFACTURINGFSR10-4-4-SSカップリング6ビーム止めねじ1/4インチx1 / 4インチ| AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350度1/4 x 1/4 "22.33 mm0.25 "15.9 mm25.4 mmM4mmFSR10¥32,935
RULAND MANUFACTURINGFSR12-3-3-Aカップリング6ビーム止めねじ3/16インチx3 / 16インチ| AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225度3/16 x 3/16 "22.33 mm0.188 "19.1 mm31.8 mmM4mmFSR12¥12,524

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING FSR24-10-8-A カップリング 6 ビーム止めネジ 5/8 インチ x 1/2 インチ
¥26,082 /単価