入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
ボア径 | 3/8 x 1/4 " |
クリアランス径 | 41.71 mm |
終了 | 明るい |
ボアを通る長さ | 17.87 mm |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 3度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/- 0.01 |
マックス。 退屈させる | 0.375 " |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 |
マックス。 RPM | 6000 |
最大温度範囲(F) | 225度 |
最小退屈させる | 0.25 " |
外径 | 25.4 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 38.1 mm |
スクリューサイズ | M5mm |
ねじタイプ | 止めねじ |
止めネジの位置 | 2(120度) |
サイズ | FSR16 |
形式 | 6ビーム止めねじ |
トルク | 33インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 0.093 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSR10-3-3-A | 225度 | 3/16 x 3/16 " | 20.22 mm | 0.188 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥13,251 | |
FSR10-3-3-SS | 350度 | 3/16 x 3/16 " | 20.22 mm | 0.188 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥32,935 | |
FSR10-4-3-A | 225度 | 1/4 x 3/16 " | 20.22 mm | 0.188 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥13,251 | |
FSR10-4-3-SS | 350度 | 1/4 x 3/16 " | 22.33 mm | 0.188 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥32,935 | |
FSR10-4-4-A | 225度 | 1/4 x 1/4 " | 22.33 mm | 0.25 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥13,251 | |
FSR10-4-4-SS | 350度 | 1/4 x 1/4 " | 22.33 mm | 0.25 " | 15.9 mm | 25.4 mm | M4mm | FSR10 | ¥32,935 | |
FSR12-3-3-A | 225度 | 3/16 x 3/16 " | 22.33 mm | 0.188 " | 19.1 mm | 31.8 mm | M4mm | FSR12 | ¥12,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。