ARLINTON INDUSTRIES 埋め込み型 TV ボックス、スチール
アーリントンの埋め込み型 TV ボックスは、壁/天井に取り付けるためのケーブル TV/衛星およびスピーカーのクラス 2 配線に使用され、壁掛け TV に関連する電気接続およびオーディオ/ビジュアル接続に安全な場所を提供します。
形式 | モデル | 色 | 高さ | 取引サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TVBS613BL | ブラック(トリムプレート) | 7" | 4-ギャング | 17 " | ¥12,773 | 見積依頼
|
B | TVBS505BL | ブラック(トリムプレート) | 6.012 " | 2-ギャング | 6.698 " | ¥8,231 | 見積依頼
|
C | TVBS507 | ホワイト(トリムプレート) | 6.205 " | 3-ギャング | 7.93 " | ¥10,220 | 見積依頼
|
D | TVBS505 | ホワイト(トリムプレート) | 6.012 " | 2-ギャング | 6.698 " | ¥8,231 | 見積依頼
|
E | TVBS613 | ホワイト(トリムプレート) | 7" | 4-ギャング | 17 " | ¥12,773 | 見積依頼
|
特徴
- ボックスを壁にしっかりと固定するための XNUMX 連および XNUMX 連スタイルの取り付けウィングが付いています。
- これらの TV ボックスは、露出した表面の腐食に耐えるため、非金属製の塗装可能な黒/白のトリム プレートを備えたスチール ボックスを備えています。
- 未使用のボックスに使用できるオプションのカバーが付属しています。
よくある質問
アーリントンのスチール製埋め込み型 TV ボックスにはどのような種類のケーブルを設置できますか?
アーリントンの埋め込み型スチール製 TV ボックスは、HDMI、同軸、イーサネット ケーブルなど、さまざまなケーブルを収容できます。 ケーブル エントリ ポイントをカスタマイズするための複数のノックアウトが含まれています。
これらの TV ボックスを設置するにはどうすればよいですか?
- テレビの取り付け位置と電気、オーディオ、ビジュアル接続を決定します。
- スタッドファインダーを使用して、壁または天井のスタッド/ジョイストを見つけます。 鉛筆で位置に印を付けます。
- 乾式壁鋸を使用して、壁または天井に穴を開けます。
- ボックスを穴に置き、内蔵の取り付けブラケットを使用して所定の位置に固定します。
- 電気ケーブルとオーディオ / ビジュアル ケーブルをボックス内の適切なノックアウトに通します。
- ケーブルを対応するデバイスに接続し、ボックスの上に壁プレート カバーを取り付けてケーブルを隠します。
- 該当エリアの電源をオンにし、接続をテストして適切に機能することを確認します。
- ボックスの周りの穴や隙間を乾式壁用コンパウンドで補修し、砂で滑らかにします。 周囲のエリアに合わせて壁/天井をペイントまたはテクスチャーします。
これらの TV ボックスを掃除してメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- ボックスが設置されているエリアの電源を切ります。
- 柔らかく乾いた布を使用して、ウォール プレート カバーを含むボックスの外側を拭きます。
- ボックスの仕上げの損傷を防ぐため、研磨剤や強力な洗浄剤の使用は避けてください。
- ボックスを定期的にチェックして、ケーブルがしっかりと固定されており、緩んだり擦り切れたりしていないことを確認します。
- 適切な機能と安全性を確保するために、ボックスが古くなったり、修理できないほど損傷した場合は、ボックスを交換してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷却塔モーター
- ティーとストラップのヒンジ
- テールゲートスプレッダーアクセサリー
- 防火枕シーツとラップ
- エアカーテンブロワー
- レインウェア
- ベンダー
- 包装用テープディスペンサーと機器
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ワイヤーとケーブル
- BRADY 危険タグ、カードストック、5-3 / 4 "x 3"
- STARRETT スピンドルスクエア
- LAB SAFETY SUPPLY 安全キャビネット
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム電動ラグインサートバタフライバルブ、SS ラグ、FKM
- EATON SPA9000 シリーズ DC バス ドライブ アクティブ フロント エンド
- INSTOCK フィラープレート
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS プラグ
- SALISBURY クラス 00 ラインマン グローブ キット、11 インチ、ブルー、オレンジ
- HUB CITY AD2 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチまがりかさ歯車