HOFFMAN TE121024010 熱電クーラー ウォールマウント 321 BtuH
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
アイテム価格 | 熱電クーラー |
アンプ | 8.5 |
ところで | 321 |
冷却能力 | 321BtuH |
冷却方法 | 空気/空気 |
深さ | 7.17 " |
高さ | 12.01 " |
ハウジングの色 | RAL 7035 ライトグレーのセミテクスチャードパウダーコーティング |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
取り付け | ウォールマウント |
NEMAエンクロージャタイプ | NEMA 12、3R、4、4X |
タイプ | ウォールマウント |
電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 568906 " |
配線方法 | ターミナルブロック |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8418610100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TE121048010 | 4.4 | 48 VDC | ¥460,005 | ||
TE121024011 | - | - | - | 見積依頼
| |
TE121024020 | - | - | - | 見積依頼
| |
TE121048020 | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。