DAYTON 7AL57 プレナム ファン ホイール直径 22 インチ、ドライブ パッケージ付き
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレナムファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.250インチSP | 3517 |
CFM @ 0.500インチSP | 2992 |
CFM @ 0.750インチSP | 2254 |
ファンRPM | 753 |
フレームの深さ | 25-5 / 8」 |
フレーム高さ | 30インチ |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
フレーム幅 | 30インチ |
全負荷アンペア | 2.2-2.2/1.1 |
Hz | 50/60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 0.501 |
最大入口温度 | 104°F |
最大ホイールRPM | 1096 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平な |
相 | 3 |
備考 | 提供されるベルトは、一般的なモーターの取り付け場所用です |
シャフトの中心線の高さ(インチ) | 15 |
軸径 | 1-3 / 16」 |
フレームを超えたシャフト延長 (インチ) | 2-1/4 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 6.5 |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 22 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 77.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 2.000インチSP | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 2.500インチSP | CFM @ 4.000インチSP | ファンRPM | フレームの深さ | フレーム仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDL3 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ¥168,756 | |
4TDL4 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ¥231,244 | |
4TDL5 | - | - | - | - | - | - | 22-1 / 2」 | - | ¥282,166 | |
4TDL6 | - | - | - | - | - | - | 25-5 / 8」 | - | ¥381,535 | |
4TDL7 | - | - | - | - | - | - | 19-3 / 4」 | 焼付けエナメル | ¥690,771 | |
4TDL8 | - | - | - | - | - | - | 23 " | 焼付けエナメル | ¥839,596 | |
4TDL9 | - | - | - | - | - | - | 23 " | 焼付けエナメル | ¥863,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。