DAYTON 4TDL5 プレナム ファン ホイール直径 18 1/2 インチ未満のドライブ パッケージ
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
アイテム価格 | プレナムファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
フレームの深さ | 22-1 / 2」 |
フレーム高さ | 22-1 / 2インチ |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
フレーム幅 | 22-1 / 2インチ |
最大入口温度 | 150°F |
最大ホイールRPM | 1445 |
取り付け位置 | 水平な |
備考 | ユニットにはモーターとドライブパッケージがありません |
シャフトの中心線の高さ(インチ) | 11-1/4 |
軸径 | 1" |
フレームを超えたシャフト延長 (インチ) | 2-3/16 |
タイプ | より少ないドライブパッケージ |
ホイール直径 | 18 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 47.25 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 85.09 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 2.000インチSP | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 2.500インチSP | CFM @ 4.000インチSP | ファンRPM | フレームの深さ | フレーム仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDL3 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ¥168,756 | |
4TDL4 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ¥231,244 | |
4TDL6 | - | - | - | - | - | - | 25-5 / 8」 | - | ¥381,535 | |
4TDL7 | - | - | - | - | - | - | 19-3 / 4」 | 焼付けエナメル | ¥690,771 | |
4TDL8 | - | - | - | - | - | - | 23 " | 焼付けエナメル | ¥839,596 | |
4TDL9 | - | - | - | - | - | - | 23 " | 焼付けエナメル | ¥863,506 | |
7AK82 | - | 1479 | 1318 | - | - | 1345 | 18 " | - | ¥285,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。