HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレート ケーブル コネクタ
形式 | モデル | タイプ | 色 | コンジットサイズ | コネクタ タイプ | アイテム価格 | 長さ | 男女 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SEC755GALN | - | - | - | - | コードコネクタ | - | - | - | ¥1,462 | 見積依頼
|
A | SEC50GALN | - | - | - | - | コードコネクタ | - | - | - | ¥1,020 | 見積依頼
|
A | SEC75GALN | - | - | - | - | コードコネクタ | - | - | - | ¥1,413 | 見積依頼
|
A | SEC505GALN | - | - | - | - | コードコネクタ | - | - | - | ¥1,062 | 見積依頼
|
B | SHC2037CR | NPT | 灰色のナイロン | 3 / 4 " | ストレート男性 | ケーブルコネクタ | 2.15 " | 男性 | ナイロン | ¥2,994 | |
C | SEC75GA | NPT | グレー | 3 / 4 " | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 2" | 女性 | ナイロン | ¥1,302 | |
D | SHC1051 | NPT | 加工アルミニウム | 1-1 / 4」 | ストレート男性 | ケーブルコネクタ | 2.44 " | 男性 | 加工アルミニウム | ¥10,425 | |
E | SEC75BA | NPT | ブラック | 3 / 4 " | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 2" | 女性 | ナイロン | ¥1,451 | |
C | SEC50GA | NPT | グレー | 1 / 2 " | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.7 " | 女性 | ナイロン | ¥890 | |
C | SEC38GA | NPT | グレー | 3 / 8 " | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.41 " | 女性 | ナイロン | ¥556 | |
E | SEC38BA | NPT | ブラック | 3 / 8 " | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.41 " | 女性 | ナイロン | ¥646 | |
C | SEC100GA | NPT | グレー | 1" | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 2.41 " | 女性 | ナイロン | ¥2,295 | |
E | SEC100BA | NPT | ブラック | 1" | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 2.41 " | 女性 | ナイロン | ¥2,199 | |
F | SHC2024CR | NPT | 灰色のナイロン | 1 / 2 " | ストレート男性 | ケーブルコネクタ | 2.03 " | 男性 | ナイロン | ¥2,845 | |
D | SHC1055 | NPT | 加工アルミニウム | 1-1 / 2」 | ストレート男性 | ケーブルコネクタ | 2.44 " | 男性 | 加工アルミニウム | ¥14,305 | |
D | SHC1046 | NPT | 加工アルミニウム | 1" | ストレート男性 | ケーブルコネクタ | 2.36 " | 男性 | 加工アルミニウム | ¥11,963 | |
D | SHC1008 | NPT | 加工アルミニウム | 1 / 4 " | ストレート男性 | ケーブルコネクタ | 1.36 " | 男性 | 加工アルミニウム | ¥3,021 | |
E | SEC50BA | NPT | ブラック | 1 / 2 " | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.7 " | 女性 | ナイロン | ¥903 | |
E | SHC2023CR | NPT | ブラックナイロン | 1 / 2 " | ストレート男性 | ケーブルコネクタ | 2.03 " | 男性 | ナイロン | ¥2,741 | |
E | SECP7BA | PG | ブラック | PG7」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.16 " | 女性 | ナイロン | ¥544 | |
E | SECP16BA | PG | ブラック | PG16」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.68 " | 女性 | ナイロン | ¥771 | |
E | SECP11BA | PG | ブラック | PG11」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.48 " | 女性 | ナイロン | ¥652 | |
C | SECP13GA | PG | グレー | PG13.500」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.53 " | 女性 | ナイロン | ¥745 | |
E | SECP21BA | PG | ブラック | PG21」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.89 " | 女性 | ナイロン | ¥1,083 | |
C | SECP7GA | PG | グレー | PG7」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.16 " | 女性 | ナイロン | ¥575 | |
C | SECP21GA | PG | グレー | PG21」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.89 " | 女性 | ナイロン | ¥1,141 | |
E | SECP13BA | PG | ブラック | PG13.500」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.53 " | 女性 | ナイロン | ¥724 | |
C | SECP11GA | PG | グレー | PG11」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.48 " | 女性 | ナイロン | ¥771 | |
E | SECP9BA | PG | ブラック | PG9」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.25 " | 女性 | ナイロン | ¥571 | |
C | SECP9GA | PG | グレー | PG9」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.25 " | 女性 | ナイロン | ¥643 | |
C | SECP16GA | PG | グレー | PG16」 | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.68 " | 女性 | ナイロン | ¥886 |
ストレートケーブルコネクタ
Hubbell Wiring Device-Kellems ストレート ケーブル コネクタは、ワイヤを PCB に接続したり、ケーブルをソケット/プラグに終端したりするために使用されます。 これらの UL 認定および CSA 認定のコード コネクタは、スキップから保護するために機械加工されたネジ山と統合された一体型ボディを備えています。 ナイロン/機械加工されたアルミニウムで作られており、優れた機械加工性、低摩擦、高い耐圧能力を備えています。 これらのコネクタは、-30 ~ 107 ℃ の温度に耐えることができます。
Raptor supplies また、提供しています 45度コードコネクタ 振動による緩みに強いロックナットを装備。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーカッター
- GFCI レセプタクル
- タワーライトマウントとベース
- ソリッドステートリレー
- スタンバイ発電機液冷
- シンクと噴水
- データとコミュニケーション
- 防火
- 空気処理
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- UNIWELD ろう付けのヒント
- LASCO エルボー、45度
- 3M エクストラコースグレードアーバーマウントサンディングディスク
- SQUARE D クローズオンライズオルタネーター液面スイッチ
- TEMPCO ストリップヒーター、120V、1500ワット
- ABUS セキュリティチェーン
- TOUGH GUY チューブブラシ全長6/1インチ
- DIXON FRLの組み合わせ
- PRECISION BRAND ミュージックワイヤー
- BROWNING 8V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、8 溝付き