DAYTON プレナムファン、ボールベアリング、亜鉛メッキフレーム
形式 | モデル | CFM @ 2.000インチSP | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 2.500インチSP | CFM @ 4.000インチSP | ファンRPM | フレームの深さ | フレーム仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TDL3 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ¥168,756 | |
A | 7AL64 | - | 4611 | 4268 | - | - | 948 | 25-5 / 8」 | - | ¥555,426 | |
B | 7AL89 | - | 6404 | 6127 | - | - | 1015 | 23 " | 焼付けエナメル | ¥987,904 | |
B | 7AL88 | - | 6404 | 6127 | - | - | 1015 | 23 " | 焼付けエナメル | ¥1,042,973 | |
A | 4TDL6 | - | - | - | - | - | - | 25-5 / 8」 | - | ¥381,535 | |
A | 7AL73 | - | 5420 | 5154 | - | - | 1096 | 19-3 / 4」 | エポキシ | ¥536,035 | |
A | 7AL72 | - | 5420 | 5154 | - | - | 1096 | 19-3 / 4」 | エポキシ | ¥569,066 | |
A | 7AL71 | - | 5420 | 5154 | - | - | 1096 | 19-3 / 4」 | エポキシ | ¥509,519 | |
A | 7AL70 | - | 5420 | 5154 | - | - | 1096 | 19-3 / 4」 | エポキシ | ¥564,589 | |
A | 7AL69 | - | 5361 | 5092 | - | - | 1085 | 25-5 / 8」 | - | ¥582,842 | |
A | 7AL68 | - | 5361 | 5092 | - | - | 1085 | 25-5 / 8」 | - | ¥560,366 | |
A | 7AL67 | - | 5361 | 5092 | - | - | 1085 | 25-5 / 8」 | - | ¥609,441 | |
A | 7AL65 | - | 4611 | 4268 | - | - | 948 | 25-5 / 8」 | - | ¥573,554 | |
A | 7AL63 | - | 4611 | 4268 | - | - | 948 | 25-5 / 8」 | - | ¥529,936 | |
B | 7AL91 | - | 6404 | 6127 | - | - | 1015 | 23 " | 焼付けエナメル | ¥1,017,630 | |
A | 7AL62 | - | 4611 | 4268 | - | - | 948 | 25-5 / 8」 | - | ¥497,981 | |
A | 7AL61 | - | 4139 | 3742 | - | - | 863 | 25-5 / 8」 | - | ¥514,594 | |
A | 7AL60 | - | 4139 | 3742 | - | - | 863 | 25-5 / 8」 | - | ¥508,223 | |
A | 7AL59 | - | 4139 | 3742 | - | - | 863 | 25-5 / 8」 | - | ¥533,513 | |
A | 7AL58 | - | 4139 | 3742 | - | - | 863 | 25-5 / 8」 | - | ¥500,786 | |
A | 7AL57 | - | 3517 | 2992 | - | - | 753 | 25-5 / 8」 | - | ¥503,410 | |
A | 7AL56 | - | 3517 | 2992 | - | - | 753 | 25-5 / 8」 | - | ¥537,180 | |
A | 7AL55 | - | 3517 | 2992 | - | - | 753 | 25-5 / 8」 | - | ¥501,761 | |
A | 7AL54 | - | 3517 | 2992 | - | - | 753 | 25-5 / 8」 | - | ¥518,359 | |
A | 7AL53 | - | 2924 | 2228 | - | - | 655 | 25-5 / 8」 | - | ¥500,526 | |
A | 7AL52 | - | 2924 | 2228 | - | - | 655 | 25-5 / 8」 | - | ¥483,994 | |
B | 7AL90 | - | 6404 | 6127 | - | - | 1015 | 23 " | 焼付けエナメル | ¥1,047,450 | |
B | 7AN06 | - | 8026 | 7612 | - | - | 849 | 23 " | 焼付けエナメル | ¥1,075,349 | |
A | 7AL50 | - | 2924 | 2228 | - | - | 655 | 25-5 / 8」 | - | ¥490,367 | |
A | 7AK98 | - | 1678 | 1445 | - | - | 1128 | 18 " | - | ¥351,534 | |
B | 4TDL8 | - | - | - | - | - | - | 23 " | 焼付けエナメル | ¥839,596 | |
B | 4TDL7 | - | - | - | - | - | - | 19-3 / 4」 | 焼付けエナメル | ¥690,771 | |
A | 4TDL5 | - | - | - | - | - | - | 22-1 / 2」 | - | ¥282,166 | |
A | 4TDL4 | - | - | - | - | - | - | 18 " | - | ¥231,244 | |
B | 7AN30 | - | 10,695 | 10,217 | - | - | 809 | 27-1 / 2」 | 焼付けエナメル | ¥1,206,460 | |
B | 7AN28 | - | 10,695 | 10,217 | - | - | 809 | 27-1 / 2」 | 焼付けエナメル | ¥1,154,586 | |
B | 7AN26 | - | 9221 | 8656 | - | - | 707 | 27-1 / 2」 | 焼付けエナメル | ¥1,143,687 | |
B | 7AN24 | - | 9221 | 8656 | - | - | 707 | 27-1 / 2」 | 焼付けエナメル | ¥1,139,210 | |
A | 7AL04 | - | 1873 | 1682 | - | - | 1237 | 18 " | - | ¥323,335 | |
A | 7AL02 | - | 1873 | 1682 | - | - | 1237 | 18 " | - | ¥329,708 | |
A | 7AL00 | - | 1678 | 1445 | - | - | 1128 | 18 " | - | ¥328,973 | |
A | 7AK92 | - | 1926 | 1817 | - | - | 1695 | 18 " | - | ¥308,875 | |
B | 7AN07 | - | 8026 | 7612 | - | - | 849 | 23 " | 焼付けエナメル | ¥1,007,777 | |
A | 7AK90 | - | 1926 | 1817 | - | - | 1695 | 18 " | - | ¥290,054 | |
A | 7AK87 | - | 1647 | 1507 | - | - | 1475 | 18 " | - | ¥254,842 | |
A | 7AK84 | - | 1479 | 1318 | - | - | 1345 | 18 " | - | ¥263,338 | |
A | 7AK83 | - | 1479 | 1318 | - | - | 1345 | 18 " | - | ¥255,526 | |
B | 4TDL9 | - | - | - | - | - | - | 23 " | 焼付けエナメル | ¥863,506 | |
B | 7AN31 | - | 10,695 | 10,217 | - | - | 809 | 27-1 / 2」 | 焼付けエナメル | ¥1,154,013 | |
B | 7AN29 | - | 10,695 | 10,217 | - | - | 809 | 27-1 / 2」 | 焼付けエナメル | ¥1,240,579 | |
B | 7AN27 | - | 9221 | 8656 | - | - | 707 | 27-1 / 2」 | 焼付けエナメル | ¥1,113,867 | |
B | 7AN25 | - | 9221 | 8656 | - | - | 707 | 27-1 / 2」 | 焼付けエナメル | ¥1,084,593 | |
B | 7AN09 | - | 8026 | 7612 | - | - | 849 | 23 " | 焼付けエナメル | ¥1,037,503 | |
B | 7AN08 | - | 8026 | 7612 | - | - | 849 | 23 " | 焼付けエナメル | ¥1,067,323 | |
A | 7AL51 | - | 2924 | 2228 | - | - | 655 | 25-5 / 8」 | - | ¥477,708 | |
A | 7AK82 | - | 1479 | 1318 | - | - | 1345 | 18 " | - | ¥285,899 | |
A | 7AL49 | - | 2569 | 1644 | - | - | 598 | 25-5 / 8」 | - | ¥477,612 | |
A | 7AL23 | - | 2130 | 1659 | - | - | 794 | 22-1 / 2」 | - | ¥379,408 | |
A | 7AK99 | - | 1678 | 1445 | - | - | 1128 | 18 " | - | ¥321,161 | |
A | 7AL01 | - | 1678 | 1445 | - | - | 1128 | 18 " | - | ¥313,936 | |
A | 7AL03 | - | 1873 | 1682 | - | - | 1237 | 18 " | - | ¥317,050 |
プレナムファン、ボールベアリング、亜鉛メッキフレーム
Dayton プレナム ファンは、空気処理および加圧プレナム用途での清浄な空気 (低圧から中圧) の排出に適しています。 これらのユニットは、乱気流を少なくしてパフォーマンスを向上させる遠心ファンホイールで構成されています。 耐久性と強度を高めるために亜鉛メッキ鋼フレームを備えており、最大 150 °F の温度に耐えることができます。また、よりスムーズで連続的な操作のためのボール ベアリングも備えています。 1725 ~ 3450 rpm の範囲のファン モーター速度で利用できる、これらのプレナム ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルマウントタコメータ
- ペイントエッジャーとリフィル
- ハードハット冷却製品
- DCファン
- 危険な場所の緊急/出口バックアップ
- 溶接用品
- エアコンプレッサーアクセサリー
- パンプス
- 研磨マウントポイント
- ルーフィング
- OK INDUSTRIES 50フィートのワイヤーラッピングワイヤー
- BUSSMANN ヒューズシリーズFNQ-R、KTK-R、LP-CC、BAF、KTK、KLM、FNM、FNQ用のヒューズブロック
- APPROVED VENDOR バックアップリングハイトレル
- MILLER FLUID POWER アイブラケットスチール
- ARLINGTON INDUSTRIES コンクリートパイプスリーブ、プラスチック
- DIXON バルブ付きプラグ
- WRIGHT TOOL 1/4 インチ ドライブ トルクス ビット
- APPROVED VENDOR ユーティリティファネル
- KOHLER 浴室の流し