アイテム価格 | プレナムファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
フレームの深さ | 27-1 / 2」 |
フレーム仕上げ | 焼付けエナメル |
フレーム高さ | 42インチ |
フレーム材料 | 鋼 |
フレーム幅 | 42インチ |
最大入口温度 | 150°F |
最大ホイールRPM | 1620 |
取り付け位置 | 水平な |
備考 | ユニットにはモーターとドライブパッケージがありません |
シャフトの中心線の高さ(インチ) | 21 |
軸径 | 1-11 / 16」 |
フレームを超えたシャフト延長 (インチ) | 4-1/2 |
タイプ | より少ないドライブパッケージ |
ホイール直径 | 30 1 / 2 " |
ホイール素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 170.55 |
船高(cm) | 120.65 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 105.41 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。