医療用はかり
MBC-NMシリーズ ベビースケール
形式 | モデル | 計量面の深さ | 校正値 | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 直線性 | 最小重量 | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBC 15K2DM | ¥79,838 | |||||||||
B | MBC 20K10M | ¥79,838 |
止血ステーションキット
MBC-EMシリーズ ベビースケール
形式 | モデル | 校正値 | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 直線性 | 最小重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBC 15K2DEM | ¥72,049 | |||||||
B | MBC 20K10EM | ¥72,049 |
幼児の体重計
健康スケール
医師の体重計500ポンドのプラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DS5100 | AF6RHE | ¥165,308 |
オルガンスケール、5000 および 7500g マックス。 計量、0.5 および 1g 最小表示
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FOB 7K-4NLO | CJ6ZTN | ¥57,444 |
乳児用頭部測定テープPtfePk5
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DSACC10 | AF6RHM | ¥81,328 |
車椅子スケール800ポンド鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DS8030 | AF6RHH | ¥574,821 |
チェアスケール550ポンドスチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DS8150 | AF6RHG | ¥253,363 |
手すりスケール800ポンド鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DS7060 | AF6RHF | ¥350,639 |
幼児用体重計20kg / 44ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MTB | AF6MUW | ¥43,660 |
医療用体重計440ポンド容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RL-MPS | AD6NDQ | ¥74,653 |
機械医スケール450ポンド鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DS2100 | AB4WUT | ¥67,989 |
スケールスチールプラットフォーム160kg / 350ポンド容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MDW160M | aa7gnm | ¥83,064 |
ベビースケール、最大15Kg。 計量、5g 最小表示
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MBA 10K-3M | CJ7AEV | ¥105,152 |
ベビースケール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MBB15K2DM | CE8KLT | ¥76,308 | 詳細を参照してください。 |
医療用はかり
医療用スケールは、医療および専門の健康アプリケーションにおいて、身長、体重、ウエストサイズ、頭のサイズなどの医療パラメータを表示します。 Raptor Supplies Adam Equipment などのブランドの医療用スケールを提供しています。 ドランスケール、カーン&ソンと ライスレイク。 医師の体重計は、立った状態で身長と体重を測定するための高さロッドとスチールプラットフォームを備えていますが、椅子の体重計は、病院、介護施設、物理的なリハビリセンターで座った状態の患者の体重を測定するのに理想的です。 乳児/乳児用体重計は、新生児および小児科の診療所での乳児の体重を記録します。 傾斜エッジのある車椅子用体重計を使用購入に進む、車椅子の患者は簡単に転がり、医療目的で体重を測定できます。 20〜360 kgの重量容量で利用できる、これらの医療用はかりの幅広い範囲から選択してください。
詳細はこちら
- 磁石と磁気ストリップ
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 自動車用リフティングツール
- ガス検知
- 土壌試験
- タイマーアクセサリー
- 金属加工機
- ケーブルロックアウト
- ミリ/マイクロオームメーターアクセサリ
- 壁と手すりの付属品
- APPROVED VENDOR 複合ゲージ
- WESTWARD ダブルボックスエンドレンチ
- CRYDOM ヒートシンク1.2度C / wマウント
- AIR SCIENCE 層流キャビネット
- DAYTON 取付金具付きコンセントガード
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準レトロフィット ボール バルブ、ソケット エンド、FKM
- SPEARS VALVES PVC コンパクト 2000 ボールバルブ、ネジ付きエンド、EPDM
- SPEEDGLAS 外側保護板
- BN PRODUCTS USA コンクリートミキサー
- GRAINGER スプールアダプター