WIDIA高速度鋼管タップ、TiN仕上げ
形式 | モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19738 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | ¥12,223 | |
A | 19707 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ¥8,602 | |
A | 19728 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ¥9,124 | |
A | 19748 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ¥19,212 | |
A | 19768 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ¥25,542 | |
A | 19778 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ¥39,928 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 白熱灯と電球
- マルチツール
- ダクト付きヒュームフード
- IBCとタンク流出封じ込め
- 透明なオフィステープ
- キャビネット
- ドリーと発動機
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- チェーンとツール
- コルク
- CHICAGO-LATROBE 21ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- SIEMENS HGGシリーズ、サーキットブレーカ
- ACROVYN チェアレール、クラシックメープル、アクロヴィン
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン、Vitonシール
- THOMAS & BETTS キャップ付きエルボ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 16-20 Un
- KERN AND SOHN 348 シリーズ ミリグラム試験分銅
- APPROVED VENDOR モバイルワークステーション
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、1030 ミル チェーン
- ALLEGRO SAFETY キャニスターおよびダクト付きアキシャル DC メタルブロワー、8 インチ