入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッカースイッチ |
色 | ホワイト |
連絡先の構成 | 一瞬 |
湿度範囲 | 10%の90%に |
長さ | 4.87 " |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから122Deg.F |
定格電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 2.44 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
DSM30W1 | ¥14,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。