HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 極パイロット ライト ロッカー スイッチ
形式 | モデル | アンペアAC | 色 | 定格電流 | 定格HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNAP2101PLBKNA | 15 | ブラック | 15 A | 0.5〜2 | ¥10,724 | |
B | SNAP2121プリナ | 20 | 象牙 | 20 A | 1〜2 | ¥13,954 | |
C | SNAP2121PLWNA | 20 | ホワイト | 20 A | 1〜2 | ¥13,954 |
1極パイロットライトロッカースイッチ
Hubbell Wiring Device-Kellems の 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 露出したライブ端子のないこれらの Style Line ロッカー スイッチは、耐久性と耐食性を高めるために亜鉛メッキ鋼ブリッジと銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 また、負荷がオンの位置にあるときに信号を送信する赤色 LED インジケータと、金属製の壁ボックスと取り付けストラップ間の接地の連続性を確保するための自己接地ステープルも備えています。 これらのスイッチは、定格電流 15 A と 20 A、色は黒、白、アイボリーから選択できます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極照光式ロッカースイッチ 負荷がオフの位置にあるときに信号を送信する LED インジケーターを備えた同シリーズの製品です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マシンスタンド
- ツールストラップ
- タップセット
- アーク溶接ケーブルリール
- ステンレス鋼球ストック
- 油圧システムコンポーネント
- コンクリートの混合と準備
- 特殊研磨剤
- 熱可塑性溶接
- DAYTON ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
- ADVANCE TABCO 左排水ボード付きスカラリーシンク、2ステーション
- MI-T-M パッキングキット
- CELLTREAT 組織培養皿
- SUPER MET-AL オイルベースのファインラインマーカー
- BANJO FITTINGS ピン、カム、グルーブ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS カテーテルはカートを保持して保管します
- HELICOIL スパイラルフルートプラグタップ、UNF、2B
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-D スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機