HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 極照光式ロッカー スイッチ
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SNAP2101ILBKNA | ブラック | ¥9,647 | |
B | SNAP2101ILWNA | ホワイト | ¥9,647 |
1極照光式ロッカースイッチ
Hubbell 配線デバイス - Kellems スタイル ライン デコレーター シリーズの 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 これらの SNAPConnect 耐久性の高いスイッチは、露出したライブ端子がなく、耐久性と耐食性を高めるために亜鉛メッキ鋼ブリッジと銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を採用しています。 また、負荷がオフの位置にあるときに信号を送信するための青色 LED インジケータと、金属製の壁ボックスと取り付けストラップ間の接地を継続するための自己接地ステープルも備えています。 これらのスイッチは、定格電流 15A、黒と白の幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極パイロットライトロッカースイッチ 負荷がオンの位置にあるときに信号を送信するための LED インジケーターを備えた同シリーズの製品です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HIDバラスト
- ランドスケープエッジング
- パイプとバルブカバー
- フランジセットアップウェッジ
- エアホース
- 圧力および温度制御バルブ
- スターターとコンタクター
- カーペットツールキット
- 安全スイッチ
- フェルト
- DAYTON スリーブとシンブルキット
- PANDUIT 配線ダクト付属品
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ、QJAシリーズ
- GORLITZ 拡張ブレード
- COOPER B-LINE B281SQシリーズポストベース
- MILLER ELECTRIC デフレクター
- RIDGID 土管トルクレンチ
- ANSELL 08-354 Alphatec ネオプレン耐薬品手袋
- ANSELL 56-230 アルファテック ポリエチレンエプロン
- CONDOR 汎用手袋、ブラック/グレー、滑らかなニトリル