SQUARE Dモールドケースサーキットブレーカ、QJAシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QJA32100 | 100A | 240V | ¥494,133 | |
A | QJA32125 | 125A | 240V | ¥788,800 | |
A | QJA32150 | 150A | 240V | - | 見積依頼
|
A | QJA32175 | 175A | 240V | ¥494,133 | |
B | QJA222002 | 200 | 240 | - | 見積依頼
|
B | QJA222004 | 200 | 240 | - | 見積依頼
|
C | QJA222001 | 200A | 240V | - | 見積依頼
|
A | QJA32200 | 200A | 240V | - | 見積依頼
|
A | QJA32225 | 225A | 240V | ¥494,133 |
モールドケースサーキットブレーカ、QJAシリーズ
Square D QJA シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流や短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に設置できるように設計されています。 これらは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、深刻な電力サージに即座に反応する、長時間および瞬間的な電流制限トリップ機能を備えています。 これらのサーキットブレーカーは、100V で最大 240kA の遮断容量を備え、限られた分電盤に簡単に設置できるコンパクトな QJA タイプのフレームが装備されています。 負荷側とライン側のラグ端子により、手間のかからない配線が可能です。 QJA シリーズサーキットブレーカは、100A ~ 225A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアサーキュレータガード
- カーボンフィルター
- パネルフィルター
- ファンシュラウドフィルター
- 損傷インジケータラベル
- ポンプモーター
- 落下保護
- ワイヤーコネクタ
- リベット
- ドアロックとデッドボルト
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 男性の肘、フレアチューブ
- AMS シグネチャーシリーズ、コアサンプラーカップとキャップ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 8-12 Un
- ANVIL XH90度電流を通された通りの肘
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ボールバルブ、ソケットエンド、FKM
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-HE50 ブッシュ付きウィング プーリ
- MAGLINER 車軸アセンブリ
- TECHNIKS 保持ノブ
- LINN GEAR かさ歯車
- TIMKEN XNUMX ボルト フランジ取り付けベアリング偏心ロック カラー