DAYTON ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
形式 | モデル | CFM @ 0.500インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YC91 | - | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | 0.07 | ¥184,025 | |
A | 4YC92 | 641 | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | 0.15 | ¥170,337 | |
A | 4YC93 | 1380 | 1 3 / 4 " | 22 " | 1155 | 1018 | - | - | 0.25 | ¥252,365 | |
A | 4YC56 | 1597 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1330 | 1121 | 903 | - | 0.30 | ¥296,601 | |
A | 4YC94 | 1799 | 1 3 / 4 " | 22 " | 1588 | 1380 | - | - | 0.46 | ¥259,904 | |
A | 4YC60 | 1847 | 1 3 / 4 " | 34 " | - | - | - | - | 0.33 | ¥412,250 | |
A | 4YC57 | 2188 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | ¥300,834 | |
A | 6KWP0 | 2188 | 1.75 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | ¥294,520 | |
A | 4YC62 | 2958 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2422 | - | - | - | 0.50 | ¥445,788 | |
A | 4YC58 | 2990 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2725 | 2454 | 2097 | - | 0.77 | ¥325,577 | |
A | 4YC59 | 3259 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | ¥365,032 | |
A | 6KWP2 | 3259 | 1.75 " | 30 " | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | ¥356,430 | |
A | 4YC63 | 4131 | 1 3 / 4 " | 34 " | 3650 | 3066 | - | - | 1.09 | ¥502,052 | |
A | 6KWP4 | 4131 | 1.75 " | 34 " | 3650 | 3066 | - | - | 1.09 | ¥507,507 | |
A | 6KWP3 | 4408 | 1.75 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | ¥442,648 | |
A | 4YC61 | 4408 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | ¥449,040 |
ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
Dayton ダイレクトドライブ軸方向供給ベンチレーターは、低静圧から中程度の静圧下で安定した排気または新鮮な空気の供給を提供します。 これらの排気ファンは、モーター エンクロージャ内に NEMA 1 ジャンクション ボックスを備えており、電動換気装置として UL-705 のリストに記載されています。 スピニングアルミニウム構造とウィンドバンドのロールビードが特徴で、耐久性と安定性を提供し、快適な上げ上げと移動を実現します。 これらの人工呼吸器は、単相および三相モーターのオプションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒漏れ修理キット
- USBケーブル
- ダスターリフィルとミット
- シュリンクラップフィルム
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- 機械切削工具
- 配管ツール
- バルブ
- 合金鋼
- コルク
- SARGENT 彫り込み錠
- STA-KON 20〜18AWGリング端子
- DAYTON NG赤外線ガス管ヒーター
- APPROVED VENDOR エクステンションスプリングユーティリティ
- DAYTON バイスハンドル
- THOMAS & BETTS 非絶縁端子
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-12 Un
- ANVIL Tcパイプ支柱
- SPEARS VALVES ターフスイベルジョイント 成型ニップル MAT×MAT
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BM-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機