DAYTON 4YC56供給ベント16インチ
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
アイテム価格 | ダイレクトドライブアキシャルサプライベンチレーター |
ベースの高さ | 1 3 / 4 " |
ベースの長さ | 26 " |
ベーストップからシュラウド(インチ) | 50 1/2 |
ベース幅 | 26 " |
CFM @ 0.000インチSP | 2353 |
CFM @ 0.125インチSP | 2195 |
CFM @ 0.250インチSP | 2008 |
CFM @ 0.375インチSP | 1819 |
CFM @ 0.500インチSP | 1597 |
CFM @ 0.625インチSP | 1330 |
CFM @ 0.750インチSP | 1121 |
CFM @ 0.875インチSP | 903 |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 0.30 |
最大入口温度 | 120°F |
最大動作電流 | 3.9 |
モーターHP | 1/2 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 35 1 / 4 " |
全体の高さ | 17 1 / 4 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 16 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 19 x 19 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 1750 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 1/2 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 19.5 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 19.6 |
速度制御 | 1DGV3 |
速度制御可能 | 有り |
タイプ | ダイレクトドライブダウンブラスト |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 69.09 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.500インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YC57 | 2188 | 1 3 / 4 " | 26 " | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | ¥300,834 | |
4YC58 | 2990 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2725 | 2454 | 2097 | - | 0.77 | ¥325,577 | |
4YC59 | 3259 | 1 3 / 4 " | 30 " | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | ¥365,032 | |
4YC60 | 1847 | 1 3 / 4 " | 34 " | - | - | - | - | 0.33 | ¥412,250 | |
4YC61 | 4408 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | ¥449,040 | |
4YC62 | 2958 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2422 | - | - | - | 0.50 | ¥445,788 | |
4YC63 | 4131 | 1 3 / 4 " | 34 " | 3650 | 3066 | - | - | 1.09 | ¥502,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。