入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイマースイッチ |
アンプ | 8.30 |
色 | 象牙 |
接続性 | ワイヤーリード |
深さ | 3" |
直径紀元前 | ワイヤーリード |
高さ | 2.27 " |
馬力 @ 120V | 1/6 |
湿度範囲 | 20%の90%に |
インジケータ | 赤色LED |
長さ | 3.81 " |
材料 | ポリカーボネート |
最大時間設定 | 60分。 |
最小時間設定 | 15分。 |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 1ポール |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから122Deg.F |
保管温度範囲 | -40度Fから150度F |
形式 | 壁スイッチ |
タイミング範囲 | オフ、15、30、45、60分 |
タイプ | 1ポール |
スイッチの種類 | エレクトロニック |
電圧 | 120/277 |
定格電圧 | 120 / 277 VAC |
ワット数 | 1000 / 1400 W |
出力 | 1000 @ 120V、1400 @ 277V |
幅(Width) | 1.75 " |
ワイヤ長 | 6" |
ワイヤーサイズ | #14 AWG |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 9107008000 |
プロダクト | モデル | 最大動作温度。 | 色 | 高さ | タイプ | 出力 | 幅(Width) | インジケータ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT2000W | 32Deg.Fから104Deg.F | ホワイト | 1.34 " | 1極/ 3方向 | 960 @ 120V、1200 @ 277V | 1.78 " | LED製品 | 4.14 " | ¥33,324 | ||
DT5012I | 32Deg.Fから122Deg.F | 象牙 | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥17,637 | ||
DT5012LA | 32Deg.Fから122Deg.F | ライトアーモンド | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥16,381 | ||
DT5012W | 32Deg.Fから122Deg.F | ホワイト | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥17,488 | ||
DT5030I | 32Deg.Fから122Deg.F | 象牙 | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥17,312 | ||
DT5030LA | 32Deg.Fから122Deg.F | ライトアーモンド | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥18,247 | ||
DT5030W | 32Deg.Fから122Deg.F | ホワイト | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥17,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。