HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 単極プリセット タイマー スイッチ
形式 | モデル | 最大動作温度。 | 色 | 高さ | タイプ | 出力 | 幅(Width) | インジケータ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DT2000W | °Fを32するF°104 | ホワイト | 1.34 " | 1極/ 3方向 | 960 @ 120V、1200 @ 277V | 1.78 " | LED製品 | 4.14 " | ¥34,609 | |
B | DT5030I | °Fを32するF°122 | 象牙 | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥17,233 | |
C | DT5060I | °Fを32するF°122 | 象牙 | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥16,288 | |
D | DT5060W | °Fを32するF°122 | ホワイト | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥16,111 | |
E | DT5030W | °Fを32するF°122 | ホワイト | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥17,312 | |
F | DT5060LA | °Fを32するF°122 | ライトアーモンド | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥16,643 | |
G | DT5012I | °Fを32するF°122 | 象牙 | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥16,434 | |
H | DT5012LA | °Fを32するF°122 | ライトアーモンド | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥16,230 | |
I | DT5012W | °Fを32するF°122 | ホワイト | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥16,728 | |
J | DT5030LA | °Fを32するF°122 | ライトアーモンド | 2.27 " | 1ポール | 1000 @ 120V、1400 @ 277V | 1.75 " | 赤色LED | 3.81 " | ¥17,004 |
単極プリセットタイマースイッチ
Hubbell 配線デバイス Bryant カウントダウン タイマー スイッチは、建設および産業用途でタイミング メカニズムを使用して電気設備を制御するのに最適です。 スイッチのタイマーを設定するための時間マークが付いた 5 つのプリセット ボタンと、設定時間前にスイッチをオフにする手動オーバーライド機能を備えています。 これらのスイッチには LED インジケータが組み込まれており、時間が選択されると点灯し、割り当てられた時間の前に点滅してスイッチがオフになります。 これらの 1 極スイッチは、32 ~ 122 °F の温度範囲で動作しながら、耐久性と耐食性を備えたポリカーボネート構造を備えています。選択されたモデル (デジタルタイマースイッチ 2つの異なる場所から電気器具を制御するために使用されます。 アイボリー、ライトアーモンド、ホワイトのカラーバリエーションで30分から12時間の範囲の最大時間設定を備えた、これらのさまざまな省エネスイッチから選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラダーアクセサリー
- スターラー
- コンビネーションユニット
- ESDおよびクリーンルームチェア
- ドアノッカー
- ホースクランプ
- ハンマーと打撃ツール
- オフィスおよび医療カート
- モバイルビンカートとワークステーション
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- RUB VALVES S.35 BSPT高圧シリーズ、ボールバルブ
- THOMAS & BETTS LTOES07Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- EATON 成形ケース サーキット ブレーカ ジャンパ キット
- Cementex USA ユーティリティツールキット
- FERVI 圧力噴霧器
- KERN AND SOHN 344シリーズ分銅セット
- GRAINGER カーテンアセンブリ
- HYDRANAUTICS フィルター膜エレメント
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッドスレッドミル、5900シリーズ
- TSUBAKI BLシリーズリーフチェーン