HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 極ロッカー スイッチ、SNAPConnect、Style Line シリーズ
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SNAP2121BKNA | ブラック | ¥10,610 | |
B | スナップ2121INA | 象牙 | ¥10,610 |
1極ロッカースイッチ、SNAPConnect、スタイルラインシリーズ
Hubbell Wiring Device-Kellems の 1 極ロッカー スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 これらの Style Line デコレータ スイッチは、露出したライブ端子のない熱可塑性構造を特徴とし、亜鉛メッキ鋼ブリッジと銀合金接点を備え、耐久性と耐食性を備えています。 また、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地の連続性を確保するための自己接地ステープルも備えています。 定格電流 20A、色は黒とアイボリーの幅広いスイッチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極照光式ロッカースイッチ 負荷がオフの位置にあるときに信号を送信する LED インジケーターを備えた同シリーズの製品です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サイクルタイマー
- ガスバルブ
- 空気圧フロー制御とニードルバルブ
- スプレーガンカップ
- 水分テスター
- 空気圧ホース
- 送風機
- 屋内LED照明器具
- プーラーとセパレーター
- エクステリアペイントとステイン
- SOLA/HEVI-DUTY 5VDC、DC電源
- BRADY リボン
- CANTEX 絶縁ブッシング
- WALTER TOOLS ジョバードリル5mm超硬
- SPEARS VALVES PVC低頭PIPダブルワイ、ソケット×ソケット×ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 製造フィッティング 11-1/4 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- KERN AND SOHN CK P4 シリーズ ミニチュア ロードセル
- SANI-LAV スクープ
- GROVE GEAR NH シリーズ、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機
- ENERPAC RARHシリーズ複動油圧シリンダ