WALTER TOOLS ジョバードリル 5mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481TMS-5 | 3.8 mm | 左手 | TMS | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 75 mm | 140度 | ¥52,158 | |
B | F2481-5 | 3.8 mm | 左手 | コーティングされていない | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 75 mm | 140度 | ¥43,418 | |
C | F2482-5 | 4.4 mm | 右手 | コーティングされていない | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 75 mm | 140度 | ¥39,471 | |
D | F2482TMS-5 | 4.4 mm | 右手 | TMS | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 75 mm | 140度 | ¥47,366 | |
E | A3586TIP-5 | 6 mm | 右手 | ヒント-TiN | 63 mm | K30F | A3586 | 101 mm | 130度 | ¥75,514 | |
F | K5191TFT-5 | 6 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 19 mm | K30F | K5191 | 63 mm | 180度 | ¥30,472 | |
G | A7191TFT-5 | 6 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 18 mm | K30F | A7191 | 66 mm | 180度 | ¥25,104 | |
H | A3486TIP-5 | 6 mm | 右手 | ヒント-TiN | 63 mm | K30F | A3486 | 101 mm | 130度 | ¥70,269 | |
I | A6181TFT-5 | 6 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 28 mm | K30F | A6181 | 82 mm | 150度 | ¥27,669 | |
J | K3899XPL-M6 | 8 mm | 右手 | XPL-AlCrN | 41 mm | K30F | K3899 | 79 mm | 140度 | ¥5,355 | |
K | K3299XPL-M6 | 8 mm | 右手 | XPL-AlCrN | 41 mm | K30F | K3299 | 79 mm | 140度 | ¥5,202 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水循環モーター
- リング排気ファン
- ファンと制限の制御
- ロードバインダー
- オイルフィルターと缶クラッシャー
- 工作機械アクセサリー
- ドアハードウェア
- 包装用テープディスペンサーと機器
- パンプス
- フライス工具
- S & W レベリングマウント
- MOON AMERICAN 林業用ホース
- SLOAN ボタンを押す
- BUSSMANN AAO シリーズ英国および IEC ヒューズ
- PASS AND SEYMOUR スレーターシリーズフロアボックス
- MERSEN FERRAZ CRSシリーズヒューズ、クラスH
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動空気圧ダイヤフラム バルブ、スピゴット、EPDM O リング
- STANLEY 下げ振り
- ALL MATERIAL HANDLING 接続リンク用キット
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-D スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機