入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 左手 |
XNUMX進数に相当 | 0.196 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 12 mm |
グレード | 高パフォーマンスの |
リスト番号 | F2481 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 75 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 3.8 mm |
サイズ | 5" |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.4 |
船の長さ(cm) | 8.41 |
船幅(cm) | 1.4 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-5 | 6 mm | 右手 | ヒント-TiN | 63 mm | K30F | A3486 | 101 mm | 130度 | ¥63,667 | ||
A3586TIP-5 | 6 mm | 右手 | ヒント-TiN | 63 mm | K30F | A3586 | 101 mm | 130度 | ¥75,514 | ||
A6181TFT-5 | 6 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 28 mm | K30F | A6181 | 82 mm | 150度 | ¥25,697 | ||
A7191TFT-5 | 6 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 18 mm | K30F | A7191 | 66 mm | 180度 | ¥27,229 | ||
K3299XPL-M6 | 8 mm | 右手 | XPL-AlCrN | 41 mm | K30F | K3299 | 79 mm | 140度 | ¥5,202 | ||
K3899XPL-M6 | 8 mm | 右手 | XPL-AlCrN | 41 mm | K30F | K3899 | 79 mm | 140度 | ¥5,355 | ||
K5191TFT-5 | 6 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 19 mm | K30F | K5191 | 63 mm | 180度 | ¥30,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。