入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサースイッチ |
色 | 象牙 |
カバレッジ | 1000平方フィート |
インストールの種類 | 壁 |
センサータイプ | デュアルテクノロジー |
時間遅延 | アダプティブ/デジタル |
タイマー範囲 | 4〜30分 |
視角 | 180度 |
電圧 | 120 / 277 VAC |
定格電圧 | 120 / 277 VAC |
ワット@ 120V | 800/1000 |
ワット@ 277V | 1800 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | カバレッジ | センサータイプ | 時間遅延 | タイマー範囲 | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS1001NW | ホワイト | 1200平方フィート | パッシブ赤外線 | マニュアル | 20秒30分まで。 | 120 VAC | 120 VAC | ¥11,934 | ||
WS2000GY | グレー | 1200平方フィート | パッシブ赤外線 | マニュアル | 20秒30分まで。 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ¥23,253 | ||
AU2000GY1 | グレー | 400平方フィート | 超音波方式 | アダプティブ/デジタル | 4〜30分 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | - | 見積依頼
| |
AD2000W1 | ホワイト | 1000平方フィート | デュアルテクノロジー | アダプティブ/デジタル | 4〜30分 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ¥61,510 | ||
AD2000GY1 | グレー | 1000平方フィート | デュアルテクノロジー | アダプティブ/デジタル | 4〜30分 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | - | 見積依頼
| |
AD2000LA1 | ライトアーモンド | 1000平方フィート | デュアルテクノロジー | アダプティブ/デジタル | 4〜30分 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ¥72,067 | ||
AD2000I1N | 象牙 | 1000平方フィート | デュアルテクノロジー | アダプティブ/デジタル | 4〜30分 | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ¥74,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。