Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS 照光式 3 ウェイ ロッカー ウォール スイッチ、20A
照光式3ウェイロッカーウォールスイッチ、20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 3 方向ロッカー スイッチは、建設および産業用途で 2 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化し、負荷がオフの位置にあるときに信号を送るための青色 LED インジケーターを備えた背面と側面の配線設計が施されています。 これらは、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地を継続するための自動自己接地ステープルと統合されています。 これらの Style Line 照光式デコレータ シリーズ スイッチは、耐久性、耐衝撃性、耐腐食性を備えた亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 これらのスイッチは、アイボリーとホワイトの幅広い色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極照光スイッチ 同じシリーズの電気器具を一か所から制御できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクテッドファンアクセサリー
- スクライバーとプローブ
- ベンチプロテクターとライナー
- 金属クラッドホイップ
- 油圧アキュムレータマウント
- キャビネット
- レインウェア
- 落下保護
- ブッシング
- ラボろ過
- APPROVED VENDOR レッドブラスFNPTキャップ
- ECONOLINE 明確な目的の圧力供給ノズル
- METRO 工業用固体棚
- VESTIL 黄色のボーダーマット
- HUBBELL PREMISE WIRING 最大 100 行と列のブロックを接続
- WESTWARD 油圧パンチダイセット
- VULCAN HART マニホールドアセンブリ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、ソケット、EPDM
- 80/20 15 シリーズ T スロット押出成形品
- GROVE GEAR NH シリーズ、BD スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機