ハッベル構内配線 最大 100 行および列の接続ブロック
形式 | モデル | カテゴリタイプ | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPW66M150C5 | 5 | 1.25 " | 配線ブロック、66分割 | 10 " | 3.4 " | ¥4,466 | |
B | 110BLK100FTK4 | 5E | - | 配線ブロック、スロット100 | - | - | ¥13,444 | |
C | 110BLK100BWL | 5E | - | 配線ブロック、スロット100 | - | - | ¥6,079 | |
D | 110BLK300FTK4 | 5E | - | ブロック、配線110 | - | - | ¥33,356 | |
D | 110BLK300FTK5 | 5E | - | ブロック、配線110 | - | - | ¥32,576 | |
D | 110BLK100FTK5 | 5E | - | ブロック、配線110 | - | - | ¥14,292 | |
E | 110BLK300BWL | 5E | - | ブロック、配線110 | - | - | ¥18,491 | |
F | 6110FTK192WL | 6 | - | 110配線ブロック | - | - | ¥70,006 | |
G | 6110FTK64WL | 6 | - | 110配線ブロック | - | - | ¥21,058 | |
H | HPW66B350 | ボイス | 1.25 " | 配線ブロック、66分割 | 13.47 " | 2.8 " | ¥9,207 | |
I | HPW66M125 | ボイス | 1.2 " | 配線ブロック、データ 66M | 10 " | 3.44 " | ¥5,563 | |
J | HPW66M150 | ボイス | 1.2 " | 配線ブロック、66分割 | 10 " | 3.44 " | ¥4,466 | |
K | HPW66B425 | ボイス | 1.25 " | 配線ブロック、66分割 | 13 " | 2.8 " | ¥9,503 | |
L | HPW66B36 | ボイス | 1.25 " | 配線ブロック、66分割 | 3.5 " | 3.5 " | ¥4,335 | |
M | HPW66B16 | ボイス | 1.2 " | 配線ブロック、データ66 B | 2.8 " | 3.9 " | ¥6,547 |
最大 100 行と列のブロックを接続
Hubbell 構内配線接続ブロックは、データ配信、電話、電気用途におけるワイヤの簡単な相互接続と終端に使用されます。 ネジで取り付けられており、摂氏 75 度までの温度で動作できます。 選択済み 接続ブロック 複数の取り付けオプションに対応する 4 ペア設計です。 これらの UL 認定ブロックは、取り扱いに便利なように最大 100 行と列を備えており、ストリップ付きまたはストリップなしのバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレアナットレンチ
- リキッドタイトコンジット
- ランプチェンジャーポール
- 排気ファン
- 電子
- プッシュボタン
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 接着剤とセメント
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 交換用バッテリーキット
- DAYTON ハイフレームハンドトラック
- KLEIN TOOLS 巻尺
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズのリフティング角度
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ソケットxソケット
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 2 溝 QD シーブ
- APPROVED VENDOR フェルトシート
- KRAFT TOOL CO. ジョイントナイフ
- INGERSOLL-RAND クラッチ
- ENERPAC P3 シリーズ油圧ハンドポンプ修理キット