入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチ |
アンペアAC | 20 |
抗菌剤 | いいえ |
アプリケーション環境 | 産業環境 |
色 | クロム |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
グレード | 産業 |
高さ | 2.02 " |
長さ | 4.06 " |
ロッキング | はい |
Number of Poles | 2 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格HP | 1.5 |
形式 | バレルキーロック |
スイッチ機能 | 維持 |
スイッチスタイル | バレルキーロック |
スイッチタイプ | 2ポール |
電圧(AC) | 120〜277 |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.25 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Action | Number of Poles | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL1221RKL | - | 1 | 1ポール | ¥37,451 | ||
HBL1223RKL | SPDT | 1 | 3-Way | ¥42,801 | ||
HBL1224RKL | DPDT | 2 | 4-Way | ¥44,973 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。