HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 保守、ロッカー ワイヤレス壁スイッチ
メンテナンス済みのロッカーワイヤレスウォールスイッチ
ハベル配線装置 - ケレムズが保守し、ロッカー無線壁スイッチは照明、ファン、ハードウェアのオン/オフに使用されます。 これらのスイッチは、ユーザーが変更するまでオンまたはオフの位置に留まり、変更されるとデフォルトの位置に戻ります。 これらの壁スイッチは、意図せずに、または承認されていない教員によって電源がオンまたはオフになるのを防ぎます。 メンテナンス済みのロッカー型ワイヤレス壁スイッチのラインナップからお選びください。色はアイボリーとホワイトからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーターパック変換キット
- ケーブルタイキット
- ディフューザー
- ハロゲンリークディテクタのアクセサリ
- 壁の保護
- 水質検査装置およびメーター
- ランプ
- 圧力および温度制御バルブ
- テストポンプ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- APPLETON ELECTRIC 密閉型ラボスイッチ、20A
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T2 1 / 4、6V
- POST GUARD 柔軟なボラード、アスファルト表面
- KESON ガラス繊維テープ詰め替え
- KETT TOOLS ダイロックワッシャー
- THOMAS & BETTS スタッドコネクタ
- SPEARS VALVES PVCホワイトスケジュール40パイプ、プレーンエンド
- EATON FF2000Tシリーズ ストレートアダプター
- MARTIN SPROCKET チップキット
- FANTECH ATMOシリーズ サイドダクトERVシステム