HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 単極 / 3 方向ロッカー ウォール スイッチ、20A
形式 | モデル | アンペアAC | 色 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DS120 | 15 | ブラウン | 1.54 " | 4.28 " | 1.43 " | ¥3,703 | |
B | DS120GY | 15 | グレー | 1.54 " | 4.28 " | 1.43 " | ¥3,470 | |
C | DS320W | 20 | ホワイト | 1.01 " | 3.91 " | 1.41 " | ¥5,295 | |
D | DS320I | 20 | 象牙 | 1.01 " | 3.91 " | 1.41 " | ¥5,295 |
単極/ 3ウェイロッカーウォールスイッチ、20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 3 方向ロッカー スイッチは、建設および産業用途で 2 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計と、金属製ウォールボックスと取り付けストラップ間の接地の連続性のための自動自己接地ステープルを備えています。 これらのスタイル ライン デコレータ シリーズの 20A スイッチは、耐衝撃性、耐久性、耐食性を高めるために、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 これらのスイッチは、ブラウン、グレー、アイボリー、ホワイトの幅広い色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 単極/ 3ウェイロッカースイッチ 定格電流 15A の同じシリーズの製品。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 計器カート
- ヤードランプ
- 鋲打銃付属品
- 溶接オーブンアクセサリー
- スプリンクラーヘッドトリマー
- ドアハードウェア
- オフィス家具
- 熊手と栽培ツール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- GREENFIELD THREADING 粉末金属スパイラルフルートタップ、スチーム酸化物仕上げ
- PORTER CABLE エアフィニッシュネイラー
- SLUGGER アニュラーカッター 7/16インチ
- RIDGID パイプレンチで使用するためのフックジョー
- QORPAK バイアル4ドラム
- LIFT PRODUCTS MAX-M22のテーブルトップ
- SPEARS VALVES True Union 2000 標準ボールバルブ修理キット、EPDM
- MORSE DRUM ボルト
- GROVE GEAR GR シリーズ、WHMQ-H1 スタイル、830 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機