HUOT 33950 CNC ツールスクート 50 テーパー 15 ツール 30 x 35
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
アイテム価格 | CNC ToolScoot、50テーパー |
キャスターサイズ | 4 x 1 1/2 " |
キャスタータイプ | プラスチック、2つのスイベルロックと2つの固定 |
色 | 黒い棚が付いている黒いカート |
深さ | 15 " |
終了 | つや消しの側面と棚 |
ゲージ | 側面と棚16 |
ハンドル | 頑丈な12ゲージ鋼 |
高さ | 35 " |
保持しています | 最大15個のツール |
負荷定格 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1修正済み |
タイプ | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 22.23 |
船高(cm) | 80.77 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。