デイトン ブロワー 15 5/8インチ
形式 | モデル | モーターRPM | ブロワーRPM | CFM @ 4.000インチSP | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | モーターエンクロージャー | モーターフレーム | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C319 | 1745 | 2460 | 2290 | 79 | 12.8/6.4 | 完全密閉 | 184T | 5 | ¥539,412 | |
A | 7C321 | 1745 | 2625 | - | 81 | 12.8/6.4 | 完全密閉 | 184T | 5 | ¥543,434 | |
A | 7C246 | 1755 | 2460 | 2290 | 79 | 13.0/6.5 | 防滴オープン | 184T | 5 | ¥573,488 | |
A | 7C247 | 1755 | 2625 | - | 81 | 13.0/6.5 | 防滴オープン | 184T | 5 | ¥577,511 | |
A | 7C245 | 1765 | 2275 | - | 78 | 8.4/4.2 | 防滴オープン | 182T | 3 | ¥573,739 | |
A | 7C314 | 1765 | 2275 | - | 78 | 8.0/4.0 | 完全密閉 | 182T | 3 | ¥521,292 | |
A | 7C248 | 3490 | 2815 | 2880 | 83 | 18.3/9.1 | 防滴オープン | 184T | 7.5 | ¥560,768 | |
A | 7C249 | 3490 | 2920 | - | 84 | 18.3/9.1 | 防滴オープン | 184T | 7.5 | ¥561,333 | |
A | 7C252 | 3500 | 3335 | - | 90 | 25.4/12.7 | 防滴オープン | 213T | 10 | ¥662,821 | |
A | 7C250 | 3500 | 3045 | - | 87 | 25.4/12.7 | 防滴オープン | 213T | 10 | ¥652,519 | |
A | 7C251 | 3500 | 3180 | - | 89 | 25.4/12.7 | 防滴オープン | 213T | 10 | ¥653,282 | |
A | 7C325 | 3510 | 2920 | - | 84 | 18.4/9.2 | 完全密閉 | 213T | 7.5 | ¥592,641 | |
A | 7C322 | 3510 | 2815 | 2880 | 83 | 18.4/9.2 | 完全密閉 | 213T | 7.5 | ¥591,362 |
ブロワー15/5インチ
Dayton ベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーは、高圧空気流を生成し、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すために使用されます。 これらは、化学処理、ガス排出、空気輸送、乾燥および空調用途に最適です。 これらのブロワーには、自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールと、灰色の焼き付けポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングが備わっており、ほこり、砂、その他の異物が発生しやすい環境でも効率的に動作します。 モーターがホイールの可動部分と直接接触していないため、速度の点で柔軟性が得られます。 Raptor Supplies は、2275〜3335rpmの範囲の回転速度でこれらのラジアルブレードブロワーを幅広く提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エッジプロテクターとコーナープロテクター
- プラスチックフルラウンド
- 乾燥機の交換用乾燥剤
- 旋回リング
- 細胞研究機器アクセサリー
- 容器と容器
- フードサービス機器および機器
- 電子/ベンチテスト
- ヒートガンとアクセサリー
- ゴミ袋とライナー
- LEGRIS Yアダプター
- UNGER モップバケットと絞り器
- CREE 乾式壁グリッドアダプター
- APPROVED VENDOR Uカップ
- MEGAPRO 各種インパクトビット、10ピース
- NOTRAX Skywalker PURESDSドライエリアマット
- APOLLO VALVES 121TシリーズブロンズシートNPTグローブバルブ
- WRIGHT TOOL 分数セットとメトリック セットのマスター
- DIAMABRUSH マスチック研磨パッド
- BALDOR / DODGE ベルトガードアセンブリ