DAYTON 7C246ブロワー15/5インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 2460 |
CFM @ 4.000インチSP | 2290 |
CFM @ 5.000インチSP | 2050 |
CFM @ 6.000インチSP | 1810 |
CFM @ 7.000インチSP | 1540 |
CFM @ 8.000インチSP | 1120 |
dBA @ 5フィート | 79 |
排出高さ(インチ) | 9 |
排出幅(インチ) | 7.5 |
全負荷アンペア | 13.0/6.5 |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 24.375 " |
ハウジングの長さ | 23.875 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 7.5 " |
Hz | 60 |
入口径 | 9-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 184T |
モーターHP | 5 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1755 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1 3 / 16 " |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 15 5 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 5.875 " |
船の重量(kg) | 153.67 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターRPM | ブロワーRPM | CFM @ 4.000インチSP | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | モーターエンクロージャー | モーターフレーム | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C245 | 1765 | 2275 | - | 78 | 8.4/4.2 | 防滴オープン | 182T | 3 | ¥573,739 | |
7C247 | 1755 | 2625 | - | 81 | 13.0/6.5 | 防滴オープン | 184T | 5 | ¥577,511 | |
7C248 | 3490 | 2815 | 2880 | 83 | 18.3/9.1 | 防滴オープン | 184T | 7.5 | ¥560,768 | |
7C249 | 3490 | 2920 | - | 84 | 18.3/9.1 | 防滴オープン | 184T | 7.5 | ¥561,333 | |
7C250 | 3500 | 3045 | - | 87 | 25.4/12.7 | 防滴オープン | 213T | 10 | ¥652,519 | |
7C251 | 3500 | 3180 | - | 89 | 25.4/12.7 | 防滴オープン | 213T | 10 | ¥653,282 | |
7C252 | 3500 | 3335 | - | 90 | 25.4/12.7 | 防滴オープン | 213T | 10 | ¥662,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。